3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体
検出距離(mm)6(固定)
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)6
保護構造IP64(IEC)
電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
動作表示灯橙色LED(入光時点灯)
材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体0.8×1.2不透明体
溝型コネクタタイプ
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約4
保護構造IEC規格 IP50
出力NPN
標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体
制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)15以下
周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)100以上
表示灯入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65
応差0.05mm以下
スリット幅(mm)13(溝幅)
発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)15以下
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)
保護回路負荷短絡保護
耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子赤外LED
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)
応差0.025mm以下
スリット幅(mm)5
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式直流光
電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ
調整しやすい光軸マークつき
調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
質量(g)約2.6
タイプ溝型
保護構造IEC60529規格 IP50
出力NPN
検出距離溝幅: 3.6mm
標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下
投光素子GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)500以上
表示灯入光表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)
応差0.05mm以下
スリット幅(mm)3.6(溝幅)
出力形式NPN電圧出力
発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式変調光
関連キーワード