165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
579 税込637
当日出荷

1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
579 税込637
欠品中

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
579 税込637
翌々日出荷



仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET絶縁電圧 = 1500 V ac光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個ほか
179 税込197
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET絶縁電圧 = 1500 V ac光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFETピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsフォトリレー(MOSFET出力). 東芝の最新MOSFETテクノロジーを搭載した半導体リレー 汎用の機械式リレーに比べ、価格面で経済的な製品
1袋(5個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP4入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 1500 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 1ms最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 1ms光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

omron(オムロン)シグナルリレー G3VM
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷

1箱(75個)ほか
37,980 税込41,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
18,980 税込20,878
32日以内出荷

1箱(50個)ほか
35,980 税込39,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
21,980 税込24,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー パワー 1b
電圧AC/DC タイプパワー 端子形状標準P/C板端子 包装形態スティック包装 パッケージSIL4
1箱(25個)ほか
20,980 税込23,078
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 2a
接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)ほか
51,980 税込57,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2b
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 2a
負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器 接点構成2a
1箱(50個)ほか
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1b
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.15 パッケージDIP6
1箱(50個)ほか
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1b
負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b
用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置 接点構成1b
1箱(50個)ほか
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー パワー 1a
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102) SIL4pinのスリム形状 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備 接点構成1a
1箱(25個)
18,980 税込20,878
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 2b
負荷電圧:400V 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2b 2b出力および1bの2個使用が可能
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.1 耐電圧(V)5000 パッケージDIP8
1箱(50個)ほか
34,980 税込38,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HS 1a
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a
用途通信・電話装置、電池駆動機器 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP6
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
18,980 税込20,878
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI パッケージDIP6
1箱(50個)ほか
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
47,980 税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2a
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、データ通信装置、電話装置 接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)