2,139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ナカバヤシミニポケットアルバム
エコ商品
男性も使いやすい、落ち着いたモノトーンカラーのセット (マット表紙)モノトーン 3色セット(ホワイト・グレー・ブラック)
モノトーン 収納枚数(枚)(1冊あたり)L判24 質量(g)90 タイプステッチャー綴式 収納サイズL2段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×140×10 台紙L判2段ポケット台紙 24枚/冊 表紙仕様コートボール RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
228 税込251
5日以内出荷

スマートフォンでの撮影に多いタテ向き写真を飾ることができます。
収納サイズL判60枚 サイズ(mm)タテ175×ヨコ138×背巾40 本体質量(g)270 表紙仕様ポリプロピレン貼表紙 製本リング式製本 台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚) 仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真を貼ってコメントを記すことで、その時に感じた気持ちなどを記録するためのフォトノートブックです。じゃばら式に展開(全12面)しますので、広げて立てることでお部屋に飾ることができます。
仕様吊り下げ・置き共用 付属品封筒×3枚 質量(g)35 タイプじゃばら式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×125×10、(貼り付け有効サイズ:縦165×横120mm) 台紙クラフト紙12枚じゃばら RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用 付属品封筒×3枚 材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事用アルバム専用の替台紙です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。 トラスコ品番398-6055 サイズA4 質量(g)590 規格A4タテ 穴数4 対応E・L・パノラマ判 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(25個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢のない落ち着いた質感で、写真やカレンダー、ペーパークラフトなどにぴったり!
坪量(g/m2)167 RoHS指令(10物質対応)対応 対応インク顔料、染料
1パック(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ思い出写真アルバム
エコ商品
台紙に写真を貼り、付属のアルバムステッカーで写真のデコレーションを楽しむことできます。2Lサイズやキャビネサイズなど16枚収納可能です。ゴムバンド付きで、表紙をしっかり閉じられます。
ホワイト 収納枚数(枚)16 セット内容本体、台紙、背ラベル、アルバムステッカー 質量(g)330 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×275×18 台紙貼付台紙8枚、収納可能サイズ:縦185×横240mm 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
969 税込1,066
5日以内出荷


1袋(500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

便利なスリップケース入りです。※フォトグラフィリア とは…photograph(写真)+-philia(~嗜好)を組み合わせた造語です。
仕様背見出しポケット付 タイプ溶着式 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto
エコ商品
仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


台紙に写真を貼り、付属のアルバムステッカーで写真のデコレーションを楽しむことできます。2Lサイズやキャビネサイズなど16枚収納可能です。ゴムバンド付きで、表紙をしっかり閉じられます。
収納枚数(枚)16 質量(g)330 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×275×18 台紙貼付用紙台紙:8枚、収納可能サイズ:縦185×横240mm 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様チャンネル数 = 1最大光電流 = 1100μA最大暗電流 = 100nA極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = 表面実装寸法 = 1.7 x 0.8 x 0.6mm幅 = 0.8mmチップLEDフォトトランジスタ光検出器、KDT00030. 人間の目に近いスペクトル応答 幅広い照明範囲、優れた出力線形性 小型筐体: 1.7 x 0.8 mm 低プロファイル: 0.6 mm フィルタ技術を用いたフォトトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

PP製黒台紙のポケットアルバム
収納サイズ2L判 収納枚数(枚)100 仕様背見出しポケット付・スリップケース入・CDポケット付 質量(g)300 背幅(mm)45 寸法(縦×横)(mm)203×158 材質(表紙)ポリプロピレン 台紙ポリプロピレン製2L判1段ポケット3層黒台紙50枚 RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式製本
1冊
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 4.8μs。チャンネル数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

工事用アルバム用替表紙です。背中付きなので分類背見出しが記入できます。
収納サイズA4 仕様背中付 セット内容表紙×20組、綴じヒモ×20本 質量(g)1370 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×213 アズワン品番65-0440-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷

写真を痛めずに固定できます。
材質ビニール製 1片あたり寸法(縦×横)(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200片)
259 税込285
当日出荷

仕様検出スペクトル = 赤外線チャンネル数 = 1最大光電流 = 9000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 30 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = 表面実装寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA最小検出波長 = 790nmVEMT2000 / VEMT2020シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのVEMT2000 / VEMT2020シリーズは、シリコンNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタファミリです。 これらの製品は、各種リードタイプの表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020フォトトランジスタに適した用途には、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、車載用途の検出器、カウンタ、エンコーダ、位置センサなどがあります。. VEMT2000 / VEMT2020フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 多様なリードタイプ: GW及びRGW 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ナカバヤシ写真台紙 スクエア
エコ商品
Vカットマット台紙が入った写真用二つ折り台紙です。マット台紙カラーは表紙に合わせたカラーにしています。
仕様マット中枠両面テープ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナカバヤシカラーポケットアルバム
エコ商品
クリアな表紙とカラーの台紙がキレイな、シンプルで使い勝手のよいアルバムです。
タイプ溶着式 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナカバヤシブック式Pアルバム240/フォト
エコ商品
台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。
収納サイズL判 収納枚数(枚)240 仕様透明カバー付き 質量(g)880 背幅(mm)45 寸法(縦×横)(mm)295×220 材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙 台紙紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背丸ブック式製本
1冊
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.45V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。シリーズ = LH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1.75μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。標準降下時間 = 1.75μs。シリーズ = IL300。特殊機能 = リニア動作。UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナカバヤシ入山写真立
エコ商品
肖像写真立(葬儀用写真立)
収納サイズL判 仕様スタンド付 材質透明板:ガラス(2.0mm厚) 質量(g)190 外形寸法(縦×横)(mm)フレーム:151×113 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(横×縦)(mm)89×127
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷

ナカバヤシ樹脂製フォトフレーム
エコ商品
木目調の樹脂製フレームです。フォトマットにVカット台紙を使用しています。
ブラウン 材質フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙1枚(薄手1.0mm厚) 寸法(mm)マット窓:230×180 収納サイズ2L判縦+2L判タテ2面 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:272×222×13(2連) 収納寸法(mm)226×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

便利なスリップケース入りです。
収納枚数(枚)L判:288、またはKG・パノラマ判:96 仕様背見出しポケット付 質量(g)340 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×45 台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙48枚 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
709 税込780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入 本体質量(g)260 収納サイズL判60枚 台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚) サイズ(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40 表紙仕様ポリプロピレン貼表紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本リング式製本
1冊
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L判・KG判・パノラマ判が入るポケットアルバム
収納サイズL判、KG判・パノラマ判 収納枚数(枚)L判:168、KG判・パノラマ判:56 仕様背見出しポケット付・スリップケース入 質量(g)250(スリップケース込み) 背幅(mm)35 寸法(縦×横)(mm)297×157 材質(表紙)ポリプロピレン(厚さ0.8mm) 台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙28枚 RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式製本
1冊
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ樹脂製フォトフレーム
エコ商品
マットを使えばL判プリント、マットを外すとKG判プリントを飾れます。
収納サイズKG判(ポストカード)/4面タイプ 仕様スタンド付 材質スチロール樹脂 寸法(mm)マット窓:75×115 質量(g)310 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:250×250×40 収納寸法(mm)100×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷