英習罫本文に、読みかた記入スペースがあります!表4には、フォニックス基本発音表付き!英習罫本文に、タテのガイド罫があります!バランスのよい、きれいな英文が書けます!消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5
厚さ(mm)3
質量(g)120
枚数30
寸法(横×縦)(mm)179×252
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
科目英習
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン。2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印。分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5
厚さ(mm)3
質量(g)120
枚数30
寸法(横×縦)(mm)179×252
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
科目英習
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード