「フォルダー ロック ソフト」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイルやフォルダを専用アイコンにドラッグ&ドロップするだけで、簡単にデータを暗号化することができるソフトです。生成する暗号化ファイルは、専用形式の他、自己解凍形式にも対応しており、持ち出し先に専用ソフトがなくても復号化することが可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7(32ビット、64ビット) 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク50MB以上 使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
1個
9,598 税込10,558
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LB ファイルロック シリーズの最上位版となり、ファイルやフォルダの暗号化はもちろん、グループ内では、パスワードレスで暗号化データを共有できる機能やデータの暗号化時にパスワードを自動で生成する機能等を搭載した高機能なデータ暗号化ソフトです。
対応OSWindows 10/8.1/7(32ビット、64ビット) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク60MB以上 使用CPU1GHz以上インテル互換CPU
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフボートLB メディアロック3
メディアやハードディスクの中に暗号化したデータの金庫を作成する便利ツール。リムバブルメディアや外付けのハードディスク等に暗号化領域を作成し、大切なデータを安全に保存&持ち運びができるWindows 7対応のデータ管理用ユーティリティソフト。暗号化領域はパスワードを1回入力するだけの簡単操作で利用することができ、パスワードの不正入力対策や暗号化領域の利用期限の設定等の機能も搭載し、大切なデータを不正利用から保護することができる。
対応OSWindows XP(SP2以降)/Vista/7 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWin XPは256MB以上、Win Vista/7は1GB以上 ディスク20MB以上 使用CPUWin XPはPentium 300MHz以上、Win Vista/7は1GHz以上
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷

大切なファイルを暗号化して守り、不要になったデータを復元できないように抹消できる情報管理に役立つソフトです。操作はかんたん、暗号化や抹消したいデータをドラック&ドロップするだけ。情報セキュリティスペシャリスト(高度情報処理技術者【国家資格】)が開発した確かなソフトウェアです。「暗号化」と「データ抹消」がセットになっているので、マイナンバーや個人情報、重要情報をパソコンで管理する際に大変便利です。Windows 10にも対応しています。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。ユーザーサポートも対象外です。※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上に変換作業用の空き容量やデータ保存の為の空き容量が必要です。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷

パスワード保護されたZIP形式の圧縮ファイルの作成と、IDやログインパスワードなどの情報を管理・保存できるパソコンソフトです。Windows 10 や 8.1、7のOS機能にはない「パスワード保護されたZIP形式の圧縮ファイル」を作成できます。また、パスワード付ZIPファイルを解凍する機能が搭載されている他、ホームページのログインIDやパスワードなどを強固なBlowfishアルゴリズムにより暗号化・保存する『ID・パスワード管理』も付属。マイナンバーなどの重要情報の保存にもお使いいただけます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上の空き容量(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

メディアやハードディスクの中に暗号化したデータの金庫を作成する便利ツール。リムバブルメディアや外付けのハードディスク等に暗号化領域を作成し、大切なデータを安全に保存&持ち運びができるWindows 7対応のデータ管理用ユーティリティソフト。暗号化領域はパスワードを1回入力するだけの簡単操作で利用することができ、パスワードの不正入力対策や暗号化領域の利用期限の設定等の機能も搭載し、大切なデータを不正利用から保護することができる。 特別優待版は、ライフボート、メガソフトのユーザ、またはディスク操作/管理ソフト(パーティション操作/バックアップソフト等)、暗号化ソフトを所有の方が対象。
対応OSWindows XP(SP2以降)/Vista/7 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWin XPは256MB以上、Win Vista/7は1GB以上 ディスク20MB以上 使用CPUWin XPはPentium 300MHz以上、Win Vista/7は1GHz以上
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できるポータブルハードディスク
インターフェイスUSB3.0 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED 付属品USB3.0ケーブル(約30cm)×1、セットアップガイド(保証書付) 対応OSWindows 10(Pro, Home), 8.1, 7 / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 / Windows Server 2016, 2012(64bit)※ , 2012 R2(64bit)※, 2008(64bit/32bit)※ , 2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 外形寸法幅79.4×奥行き117×高さ21mm(本体のみ,突起部を除く) コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ハードウェア暗号化対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)完全データ消去ソフト
ハードディスクやUSBメモリー、リムーバブルメディア内のデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。多彩な消去方式に対応しており、ゼロで上書き(0~100回を任意で)、乱数で上書き(0~100回を任意で)、米国国家安全保障局方式(NSA)、米国陸軍方式(AR380-19)、米国海軍方式(NAVSO P-5239-26)、米国国防総省方式(DoD5220.22-M)、米国コンピュータセキュリティセンタ方式(NCSC-TG-025)の選択が可能。 便利な補助機能として、新たに、詳細な消去情報を記録できるようになった。消去作業を行ったパソコンの製品名、消去したハードディスクのシリアル番号を記録できる(CD/FD起動時のみ。作業を行ったパソコンによっては取得できない場合あり)。また、パーティション単位消去に対応。複数のディスクの同時消去も可能(Windowsのみ)。
対応OSWindows 98/98SE/Me/2000 Pro/XP(32bit)/Vista(32bit) ※FD消去のみの場合でも起動用FD作成時に対応OSが必要 対応機種IBM PC/AT互換機 アズワン品番64-3785-80
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

手軽にファイル/フォルダを確実に抹消できる情報漏えい対策ソフト。不要なファイルを選択し、右クリックで抹消機能を選択するだけの「右クリックで抹消」や、シュレッダー型アイコンに無用ファイルをドラッグ&ドロップするだけの「シュレッダー機能」を搭載。さらに、日時を指定して特定のファイルやフォルダを定期的に抹消するスケジュール抹消を新たに搭載しました。また、画面ロック時のパスワード入力に誤りがあった場合(3回まで)、予め指定されたファイル/フォルダを抹消する「セキュア抹消機能」も搭載しています。
対応OSWindows 10/8.1/7(32bit/64bit) ※64bit OSでは、32bitアプリケーションとして動作します。 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク50MB以上
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷

総合ユーティリティ・ソフトです。圧縮/解凍から文書の共有、管理、保護までカバーし省スペースと合理的な情報管理を実現します。
対応OSWindows
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

BIOSとUEFIに対応し、CDブート時にBIOSかUEFIかを自動判別して、それぞれに対応したプログラムが起動します。またCD-ROMドライブのないパソコンの場合は、Web上から起動用USBメモリの作成が可能です。パソコン内のHDDやSSD以外に接続された外部記憶媒体のデータも抹消できるため、情報漏洩を防ぐことができます。個人のお客様は台数制限ありませんが、法人のお客様は3台まで抹消可能です。それ以上の台数は別途ライセンスをご購入ください。
対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー512MB以上 使用CPU300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能 付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg)約1 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)18 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給セルフパワー ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個人情報などの重要データをファイル単位で選んで抹消する、データ漏洩リスク管理ソフトです。OSは残して機密データ・プライバシー情報のみを選んで抹消します。機密文書をシュレッダーにかけるように、機密データをファイル抹消で復元できないように完全に抹消します。既に削除してしまったデータも「空き領域抹消」機能により抹消可能です。その他、メール抹消、スケジュール抹消、履歴抹消など、ピンポイントで情報漏えいを防ぐ機能が搭載されています。1パッケージ1ライセンス版で利用期限はありません。
対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Server2016/Server2012/Server2008 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー128MB以上 ディスク30MB以上 使用CPUPC/AT互換機かつ300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

パソコンデータ丸ごと抹消ソフト「ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版」とファイル・フォルダ単位での抹消が可能な「電子データシュレッダー2」のセット版。これ1本でパソコンの使い始めから廃棄まで、あらゆる個人情報の漏洩に対してリスク管理をすることができます。削除や初期化しても残っている「悪用されたくない」お客様のプライバシー情報を本製品で確実に抹消します。
対応OS【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】Windows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003 【電子データシュレッダー2】Windows 10/8(8.1)/7/Server2016/Server2012/Server2008 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】512MB以上 【電子データシュレッダー2】128MB以上 ディスク【電子データシュレッダー2】30MB以上 使用CPU【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1冊
589 税込648
翌々日出荷

全自動で写真や音楽&ビデオ、メール、書類などの大切なデータをバックアップできる便利なソフトです。バックアップのタイミングは、リアルタイム、スケジュール、シャットダウン時など、バックアップするファイルにあわせて自由に設定することができます。
対応OSWindows 8/7/Vista/XP SP3 (32ビット/64ビット) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー512MB以上(Vista/7/8の場合は1GB以上) ディスク50MB以上 使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 インターフェイスUSB3.0(USB2.0/1.1下位互換) ホワイト 質量(g)約10 外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時) 電源USBバスパワー接続 キャップタイプスライド式 対応機種[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。 コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩なファイル・フォルダーの消去機能を装備し、あらゆる局面でのファイルとフォルダーの消去の需要に対応する消去ツールです。ファイルやフォルダー上でのマウスの右クリックメニューや、専用の「焼却炉」へのファイルやフォルダードロップなどの簡単な操作だけで、確実にファイルの中身とフォルダーを破壊して、一切復元できないようにします。また、ファイルの検索結果からの一括消去と、ツリー表示からの直接指定によるファイルの消去、スケジュール機能により特定のフォルダーの中のファイルの完全消去を自動化する等、漏れの無い運用が可能です。さらに、消去ログの記録機能により、消去の履歴を残すことが可能であり、コマンドラインツールを利用すると、タスクやバッチ処理を組み合わせた高度な運用が可能です。
対応OSWindows
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

フロントライン完璧・HDD消去3 PRO
ディスク・パーティションの消去機能とファイル・フォルダーの消去機能を装備し、あらゆる局面での消去に対応する統合ツールです。今後、導入されるマイナンバー制度では、マイナンバーの保管管理についての厳しい規定があり、マイナンバーのデータの消去の際には、消去ソフトの使用が義務付けられております。本製品は、これらの要求に対応したNSAやDoD等の十分な強度を有する消去方式を提供します。「ディスク・パーティションの消去機能」は、Windowsシステムディスクの消去も可能な起動用USBメディアの作成機能も搭載し、消去回数無制限のディスク消去機能と、「使いやすさ」と「高度な消去設定」を実現しています。ディスク消去のレポート機能により、消去履歴の保管も可能です。また、インストールをして使用されることで、PC本体の内蔵ディスクだけではなく、外付けハードディスクやUSBメモリ、また、必要に応じて、パーティション単位での完全な消去に対応しています。さらにはワイプ機能を使えば、現在のファイルは残したまま「空き領域」からデータの痕跡を消し去ることができます。「ファイル・フォルダーの消去機能」は、ファイルやフォルダー上でのマウスの右クリックメニューや、専用の「焼却炉」へのファイルやフォルダードロップなどの簡単な操作だけで、確実にファイルの中身とフォルダーを破壊して、一切復元できないようにします。また、ファイルの検索結果からの一括消去と、ツリー表示からの直接指定によるファイルの消去、スケジュール機能により特定のフォルダーの中のファイルの完全消去を自動化する等、漏れの無い運用が可能です。
対応OSWindows
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
ブラック 仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール 対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 質量(g)243 消費電力(W)36 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9) コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60 インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 設置姿勢水平 入力電圧DC+12V 3A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)完全データ消去ソフト
ハードディスクやUSBメモリーなどのデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。新機能として、消去した詳細情報を記録できる「消去履歴」機能を搭載したことにより、消去情報の管理が便利になった。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。 サブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。 ランディスクの特長である、容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:36、最大:76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB3.1Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量2GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数64(10GbE接続時)/32(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機構:ケンジントンスロット
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により急激に大容量化がすすむこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いおフィルのニーズに対応しました。ランディスクの特徴である容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード(PES適合品)、ADプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大110、Typ55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(ゴム足含む、突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1・Auto-MDI/MDIX対応 ○・アクセス方式:CSMA/CD・コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNSAをより長く安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNSAです。高速データ転送により急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。 ランディスクの特区長である容量アップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時は拡張ボリュームに設定 付属品電源コード(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大120、Typ59 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44(突起部除く) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応有り、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNAS。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ、急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。ウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの"安心"を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6A)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。 NASのウイルス感染をブロック! 生まれ変わったランディスクの標準仕様(5年保証+データ復旧サービス) 10GbEの高速転送でビジネスを高速化 テレワーク中でも会社の共有ファイルにアクセスできる 簡単にデータを復元できるシャドウコピー iSCSIターゲットによりサーバー用ストレージとして利用 ビジネスを止めない冗長化とバックアップ技術 アドオンパッケージでNASの機能を追加 脅威からデータを守るセキュリティ対策 古いNASからのリプレイスに便利な機能を搭載! 運用時に役立つ管理機能 Syslogサーバーとして利用可能 RADIUSサーバーとして利用可能 IPv6に対応 自動で電気代を節約する省電力モード搭載 クライアントPC用バックアップソフトが利用可能 USBメモリーを挿入しパソコンレスでデータを直接取り込む「クイックコピー機能」 メロディー機能 NASのかんたんアクセスアプリ「LAN DISK CONNECT」に対応
仕様CPU:Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)、メモリー:4GB、対応通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 ※無償パッケージの機能追加により対応。動作環境はこちらをご確認ください。対応クラウドストレージサービス:テレワーク(データ共有)用途 Microsoft OneDrive/Microsoft OneDrive for Business、Googleドライブ、Dropbox/Dropbox Business、BOX、Working Folder、HOME-BOX2、災害対策(BCP対策)用途 Microsoft Azure、Amazon S3互換、ニフクラ オブジェクトストレージ、BCPリモートバックアップ、フレッツ・あずけ~るPRO、AOSBOX Business、※全て無償パッケージの機能追加により対応、※クラウドストレージサービスのライセンスは別途契約が必要です。推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)、LANポート:転送規格(ポート数)10GBASE-T/1000BASE-T×2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません、Auto-MDI/MDIX対応:○、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極、USBポート:インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×4、USB 2.0コネクター 正面×1、HDD:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○、冗長化:ソフトウェア、拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:○、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他インターフェイス:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)、暗号化ボリューム: USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Nativeログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○、拡張機器:外付けHDD接続 USB HDD×5台(最大)、UPS対応:○、電源:添付のACアダプターより電源供給、定格電圧:AC 100V 50/60 Hz、消費電力:113W(最大)、58W(Typ)、外形寸法:183(W)×222(D)×202(H)mm(突起部除く、ゴム足含まず)、使用温度範囲:5~40℃、使用湿度範囲:10~85%(結露無きこと)、各種取得規格・法規制:VCCI Class A、省エネ法、保証期間:5年保証 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、Trend Micro NAS Security はじめにお読みください(ライセンスキー)、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 適合機種Windowsパソコン※、Apple Mac シリーズ※、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。 ブラック 対応OSWindows 11 ※7、Windows 10 ※7、Windows Server 2022 ※1 ※3、Windows Server 2019 ※1 ※3、Windows Server 2016 ※1 ※3、Windows Server 2012 R2 ※2 ※3、Windows Server 2012 ※2 ※3、macOS 10.15~13 ※6、Android 5.0 ~ 13.0 ※4、iOS 13 ~ 16.0 ※4、Chrome OS、iPadOS 14~16 ※5、※1 デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※2 フルインストールのみ対応となります。※3 本商品上に作成した共有フォルダ―へのアクセス、およびActiveDirectoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外となります。※4 「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のiOSにてご利用いただくことをおすすめいたします。古いiOSの場合、一部の機能がご利用いただけない場合があります。また、Android 4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。※5 OS標準アプリではファイル保存ができない場合があるため、「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSとアプリにてご利用いただくことをおすすめいたします。※6 LAN DISK CONNECTの対応OSについてはこちらをご確認ください。※7 添付の「ActiveImage Protector 2018 Desktop Edition」は非対応です。※ 設定画面の表示言語を日本語以外に変更した場合はサポート対象外となります。※ ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16 ※サーバーOSからの設定画面利用はサポート対象外 ※スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザーをご利用ください。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)