通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
用途内装パーツ
適合ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状)
材質発泡ポリエチエン
色ブラック
仕様ノンスリップ加工、ストッパー付
材質(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル80%・綿20%、(スベリ止め部)ポリ塩化ビニル
サイズ(cm)45×94(ダブル)
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。
夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。
夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。
取付もマジックテープで簡単装着です。
寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
1枚
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ
材質ポリエステル
寸法(mm)1030×500
色ブラック
タイプシングル
消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36
コード長さ(m)約1.5
ヒューズ容量(A)5
表面温度(℃)環境温度+15~20
弾力ある立体メッシュ素材で腰をしっかりサポート。四季を通じて快適なドライブ!。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!。寒い時は、内蔵ヒーターが包み込むようにして優しく暖めます!!
用途内装パーツ
材質ポリエステル
寸法(mm)1030×500
色ブラック
タイプシングル
電圧(V)DC12
消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36
コード長さ(m)約1.4
ヒューズ容量(A)5
表面温度(℃)環境温度+15~20
消費電力(A)クール時:1、ヒート時:3
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
熱中症対策に最適なフォークリフト用送風クッション。フォークリフト用クッション。。USB接続タイプ。フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。3段階風量調整スイッチ。2時間オートオフタイマー機能付き。固定ベルトで作業中のクッションのズレを防ぎます
色ブラック
材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリエチレン・EVA【裏地】ポリエステル
質量(g)単品:520
タイプシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×75
保証期間購入後180日
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用
3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・。座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質PVC
1枚
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
長い時間座っても蒸れずに最適!
電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
本体寸法横41cm、縦56cm
座面から冷風を送り長時間座っても蒸れない!風量3段階調節可能USB給電式
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)450×450×20
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
爽快メッシュ生地使用。低反発クッション。
材質(裏地)ポリエステル100%
材質(表地)ポリエステル100%
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
シートレールの取付位置を車輌側に合わせて組み替えていただくだけで穴開け加工なしで装着できます。
用途フォークリフト
仕様背面ポケット装備
機能シートベルト、リクライニング、サスペンション
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。
柔らかく滑りにくい。
色白
厚さ(mm)8
タイプラフトップ
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
アズワン品番64-5128-93
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード