用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY
コード長さ(m)約5
コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)440
定格電圧40A
極数3+E
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。
結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質(本体)PP
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。
耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。
必要な長さで止められるラチェット機能付です。
天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属
色マンセル7.5BG6/1.5
定格電圧250V
電線仕様2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)3.5
色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様非防水
質量(g)140
適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5
トラスコ品番381-6915
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカーシバタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。
許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。
電源コードS-VCT3.5sq×10m
接地3P-20A-250V
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
充電後のケーブルを自動収納。
事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)2
電線仕様-種別2PNCT
定格電流(A)440V/60A、3P+E
塗装色マンセル7.5BG6/1.5
巻取長さ(m)5
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色黒
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
寒冷地適応型。
EPゴム使用でとてもやわらかです。
最大1500Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
色黒
電線仕様-種別2PNCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
許容温度(℃)電線/-20~90
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど
材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)
定格電圧(V)300
定格電流(A)5~60
プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)
コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)
ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)
防水性IP67相当(MC4接続部)
動作温度範囲(℃)-20~90
1式
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。22Vの高出力で風量の違いを体感してください。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、22V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約80×28×120
色シルバープリント柄
質量(g)バッテリー:約360
タイプフルセット
出力強22V、中15V、弱10V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)20000
風量(L/min)強約97、中約66、弱約40
使用時間(時間)目安:強約1.6、中約5、弱約15
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
注意。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電を行って下さい。
付属品USB充電ケーブル
電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下
機能照度切替:ボリュームスイッチ0~100%
バッテリーリチウムイオン18650
防塵防水性能IPX5(充電口カバー装着が必要)
明るさ(Lm)400
ACプラグ充電用ケーブルは、家庭用コンセント(AC電源)からデバイスを充電するためのケーブルです。専用マグネットバッテリーの充電をする際にご使用いただけます。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。
ケーブル長(m)1.2
出力電圧(V)12
入力電圧(V)100~240(50/60Hz 1.5A)
保存温度範囲(℃)-20~80
入力電流(A)1.5
出力電流2.0A/24.0W
取扱説明書(0.49MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175
定格電圧(V)600
定格電流(A)280.0
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号175
実装タイプケーブルマウント
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
結線スリーブネジ締付
GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。
液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。
米国軍用規格810G準拠。
高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。
IP65準拠の防塵・防滴性能。
バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。
Wi-Fi/Bluetooth搭載。
GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。
1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)
商品タイプタブレット
仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT)
付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)
色ブラック
質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む
外形寸法(mm)220×147×20.9
規格通常3.8V、6200mAh
出力5V/2A
入力AC100~240V(50~60Hz)
センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度
保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠
液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9
インターフェースmicro USB
バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池
メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC
輝度450nits
ディスプレイGorillaGlass3
解像度1280×800ピクセル
使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad
保存温度範囲(℃)-20~65
動作湿度(%)5~95(非結露)
充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電)
OSAndroid 7.0 GMS準拠
オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W)
強度(落下耐久性)1.2m
特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio
無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant)
動作温度範囲(℃)-10~55
USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatible
カメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード