お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
セット内容左右2枚入
寸法(mm)100×600
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
1セット
¥9,998
税込¥10,998
25日以内出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様ライト数:2個
付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)454
定格電圧(V)DC10~80
定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100
発光色赤色
動作環境-40度~80度
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)100
明るさ(Lm)211
照射方式直線
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
取扱説明書(2.6MB)
明るさ(Lm)14
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP68
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応
質量(g)515
防水性IP67
こんなお得な商品も!

フォークリフトライト 矢印タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む)
消費電力(W)11(48V時)
定格電圧(V)DC12~48
光源3個
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67
耐振動性能7G
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。幅75mmまでのラックに対応。色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。
寸法(mm)コの字部:75×75
質量(kg)約1.2
色イエロー
高さ(mm)465
材質(本体)EVA+PE
寸法(幅W×長さL)(mm)ストラップ:37×710
材質(ストラップ)ポリプロピレン
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。
付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書
トラスコ品番508-3783
セット内容3個セット
材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス
幅(mm)65
色赤
高さ(mm)85
品名3個セット
奥行(mm)100
電源(V)DC10~80
保護等級IP67
明るさ(Lm)211
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。今回からモニターにガイドラインを機能を設置しており、安全にパレットをピックアップ、クレーン等でこのラインよを過ぎると風の影響大等使う事が可能です。
マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。
また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途ガイドラインがついておりますので、フォークリフト、重機、クレーンなど簡単、安全に設置できます。従来のAC552充電池の代わりにシガーアダプターを付属しました。またACDC充電器は付属いたしませんので別売りとなります。
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト
寸法(mm)70×80.6×95.7
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)(全)30、(部分)2000
保護等級IP67
光度(cd)17000
LED使用数(個)3W×1pcs
動作温度範囲(℃)-30~85
配光タイプスポット光・点滅
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP67相当
取扱説明書(2.6MB)
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)325
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC10~80
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-30~65
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様先端R形状
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)約7.2(マグネット部1.2)
寸法(mm)100×1050
質量(kg)約2.75
1セット(2枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板
寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095
質量(kg)8.5
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
フォークリフトの注意標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-8055
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ゴムマグネット
質量(g)240
縦(mm)150
横(mm)600
取付け方法マグネット固定
表示内容STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定認定
フォークリフト操作時安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-4788
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ゴムマグネット
質量(g)70
縦(mm)220
横(mm)120
取付け方法マグネット固定
表示内容フォークリフトの事故防止
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-9642
材質/仕上PPステッカー
取付仕様:粘着ステッカー
質量(g)20
縦(mm)70
横(mm)130
表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
1組(5枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に
トラスコ品番820-2426
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×2
質量(g)300
穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ)
エコマーク認定認定
表示内容フォークリフト制限速度10
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取付け方法穴4ヵ所
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)1.2
質量(g)200
穴径(Φmm)2.5
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)300
エコマーク認定番号7118031
フォークリフト・自動車等の駐車時に必須アイテム。接触による荷物・什器の損傷を防ぎます。収まりが良くジャマになりません。マグネット式なので、管理しやすく、紛失防止に繋がります。リーチタイプ・カウンタータイプで共通。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製です。中空形状なのでクッション効果はバツグンです。マグネット式なので、取り付けが簡単。
用途衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質(マグネット部)ネオジム
長さ(mm)700
質量(kg)3.6
高さ(mm)70
材質(本体)合成ゴム
径(Φmm)穴サイズ60
間口(mm)150
入数(個)1
幅×長さ(mm)150×700
1個
¥48,980
税込¥53,878
14日以内出荷
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート
・対象各社共通で使用可能
・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番65-2305-33
1枚
¥610
税込¥671
当日出荷
文字内容フォークリフト制限速度
材質エコユニボード
トラスコ品番826-4296
厚さ(mm)2
寸法(mm)600×450
質量(g)300
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質高強度PVC
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.4
粘着剤ゴム系粘着材
粘着力37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙あり
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-5977
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ゴムマグネット
質量(g)100
縦(mm)140
横(mm)265
取付け方法マグネット固定
表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
光源LED
防塵防水性能IP67
LED使用数(個)8
電球の種類LED
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t以上●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-67
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート
・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質)
・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
関連資料(33.13MB)
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト。倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
用途フォークリフトの安全対策に。
付属品本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチ
トラスコ品番538-6577
材質PC、アルミニウム、銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
裏面のり付
粘着
仕様●内容:フォークリフト作業指揮者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
アズワン品番65-2302-51
1組(2枚)
¥175
税込¥193
当日出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容フォークリフト注意 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ