66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き) 材質基材:PVC、表面フィルム:PVC サイズ(mm)Φ400
1枚
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ エコマーク認定認定
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール 幅(mm)300 厚さ(mm)5 高さ(mm)620 文字内容フォークリフト注意 片面表示 質量(g)160 内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
2,698 税込2,968
欠品中

路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き) 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子 サイズ(mm)Φ400
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラバーやコーンバー、単管等にワンタッチで取り付けられる標識です。
用途倉庫内のフォークリフト運転注意表示に。 仕様面ファスナー付 寸法(mm)605×850 材質/仕上ビニールターポリン 質量(g)250 取付方式プラバーやコーンバー、単管等に
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズフォークリフト用矢印ラベル
エコ商品
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 文字英語 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263 表示内容フォークリフト用矢印 サイズ(mm)32×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(24枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に トラスコ品番820-2426 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×2 質量(g)300 穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ) エコマーク認定認定 表示内容フォークリフト制限速度10 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

フォークリフト操作時安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番664-4788 厚さ(mm)0.8 材質/仕上ゴムマグネット 質量(g)70 縦(mm)220 横(mm)120 取付け方法マグネット固定 表示内容フォークリフトの事故防止
1枚
769 税込846
当日出荷

フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。 材質高強度PVC テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.4 粘着剤ゴム系粘着材 粘着力37.N/25mm(JIS0237) 剥離紙あり
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容フォークリフト作業指揮者の職務 J38 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷

1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

作業に必要な資格を表示するヘルメット用ステッカーです。サイズはΦ40です。
取付裏面糊付き 縦(mm)40 横(mm)40
1枚
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。 材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート 長さ(mm)35 幅(mm)35 縦(mm)35 横(mm)35
1組(10枚)
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

文字内容フォークリフト制限速度 材質エコユニボード トラスコ品番826-4296 厚さ(mm)2 寸法(mm)600×450 質量(g)300 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

新デザインのオリジナルフロアサインスタンド 市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー 寸法(mm)600×280
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様Φ3mm穴×4 付属品両面シートテープ×6枚 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

セーフラン安全用品高耐久ラインテープ
縁はテーパー構造で段差を抑えます。フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性です。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場、倉庫など 取付方式テープ/シール 材質(基材)PVC (表面)PVCフィルム テープ厚さ(mm)1 テープ長さ(m)30 仕様両端テーパー構造
1巻
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。 材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層 横(mm)1000 取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。 取付穴4ヶ所 厚さ(mm)1.2 質量(g)320
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

セーフラン安全用品高耐久ラインテープ
両縁テーパー構造で段差を抑えます。厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。 仕様両端テーパー構造 材質(基材)PVC、(表面)PVCフィルム 厚さ(mm)約1 文字内容フォークリフト 取付方式テープタイプ 長さ(m)30
1巻
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。 屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能 これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付 材質PVC・アルミ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。 取付方式ステッカー 材質樹脂加工布 仕様裏面粘着付 寸法(mm)150×600
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 区分路面 取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3 加工表面エンボス加工 粘着剤裏面強力テープ 材質軟質ラミプレート 区分路面 質量(g)322 取付方式テープ取付
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JSグループ責任者札
用途責任者氏名標識板 材質メラミン鉄板製、名札用白板(115x71mm)白板付 寸法(mm)300×100
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー 材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート 寸法(mm)W420×300
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PVCステッカー 寸法(mm)132×312 取付方式ステッカー
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

文字内容フォークリフト注意 材質亜鉛メッキ鋼板 トラスコ品番826-4313 寸法(mm)385×600
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

貼付式印刷シート ガイドタックR  車両駐車場 積水樹脂 動画あり
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策 厚さ(mm)0.42 引張強度(N/25mm)188 粘着力(N/25mm)23 耐摩耗性26.7mg 以下 滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂 動画あり
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策 厚さ(mm)0.42 引張強度(N/25mm)188 粘着力(N/25mm)23 耐摩耗性26.7mg 以下 滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
1枚
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ぴたっと腕章 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスぴたっと腕章
人それぞれ腕の太さが違いますので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいます。でも安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。・ゴムで長さの調節ができますので、シャツ1枚の薄着でも、冬の防寒服でも、ぴたっとフィットします。安全ピンを使わないから大切な服に穴をあけません。・表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)を使用。裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。・裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着してあります。ナイロン・ポリエステル系などのすべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。・標準仕様のゴムの長さは約48センチです。装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。 厚さ(mm)2 縦(mm)90 横(mm)220
1枚
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ユニピタ 粘着シール胸章 ユニット 動画あり
作業着に直接貼れるシールタイプの胸章です。 作業着に貼ったまま手洗いも可能です。 止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。 通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。 布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に 材質ポリオレフィン 取付粘着シール 質量(g)4 縦(mm)70 横(mm)70
1枚
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)112(折りたたみ時) 高さ(mm)798(使用時) 奥行(mm)462(使用時) 縦(mm)821 横(mm)428
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)