43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D 電力(W)25 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
3,490 税込3,839
欠品中

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D 電力(W)25、10 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48~60 電力(W)10 口金BA15S(ピン平行シングル接点) 電球形状G18(球形) タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷


フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48~60 電力(W)10 口金BAY15D(ピン違いダブル接点) 電球形状G18(球形) タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S 電力(W)25 口金BA15S(ピン平行シングル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 口金BAY15d ガラス球形式S25 クリア 仕様24V25-10W 全長(mm)48 タイプダブル球 定格電力(W)25/10 定格電圧(V)24
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ・フォグランプ 適合一般 定格電圧(V)12 ガラス球形式RP35 クリア タイプシングル球 口金BA15s
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、 全長(mm)54 電源(V)48/24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)27 チップ数39 光束(Lm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数4.5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

用途ヘッドランプ・フォグランプ 口金BAY15d ガラス球形式RP35 クリア タイプつばなしダブル球 定格電力(W)60/60 定格電圧(V)24
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

1箱(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V10W 全長(mm)43 電源(V)48 口金BA15S バルブ径(Φmm)18 チップ数18 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25/10W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/1W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シバタ(フォークリフト)ヘッドランプ
用途フォークリフト用ヘッドランプ メーカーミツビシ 純正品番05101-05400相当品
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W 全長(mm)64 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数45 光束(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12・DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BAY15D 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 LED使用数(個)36 タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BAY15D 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 タイプBAY15D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12、DC24 光色白色 口金W2.1×9.5d 寸法(幅W×高さH)(mm)15×41 配光角度(°)300 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)13 極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V S2
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 LED使用数(個)36 タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金PK22s ガラス球形式T12 色温度(K)3770
1箱(2個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷

横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)10 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V23W 全長(mm)51 電源(V)12 口金BA15S バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
欠品中

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有 全長(mm)51 電源(V)12 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/0.8W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】24V25/10W 全長(mm)51 電源(V)24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/0.8W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V10W 全長(mm)43 電源(V)12 口金BA15S バルブ径(Φmm)18 チップ数39 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
欠品中

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15S バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
欠品中

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V10W 全長(mm)43 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)18 チップ数18 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 電球色 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ) 適合温度(℃)-30~+60 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36 耐振性8G
1セット(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】24V5W 全長(mm)43 電源(V)24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)18 チップ数18 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
RoHS
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)10×26 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷