トラスコ品番838-4802
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番838-4803
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番838-4808
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
トラスコ品番838-4737
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番838-4811
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に
セット内容フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番838-4804
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番838-4805
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番838-4747
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)500
開き幅(mm)最大/2
トラスコ品番838-4810
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番838-4818
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。
フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6
最大荷重(N)(使用)500
開き幅(mm)(最大)2
アズワン品番2-1428-15
1個
¥11,680
税込¥12,848
10日以内出荷
トラスコ品番838-4746
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
トラスコ品番838-4748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
トラスコ品番838-4738
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
トラスコ品番838-4750
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
トラスコ品番838-4751
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
トラスコ品番838-4742
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番838-4749
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
トラスコ品番838-4736
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
トラスコ品番838-4752
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
トラスコ品番838-4807
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
トラスコ品番838-4753
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
トラスコ品番838-4741
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
トラスコ品番838-4739
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
トラスコ品番838-4745
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
32日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
仕様オーバーロード値:定格約200%
付属品データロガーソフトウェア アタッチメント8点(取付口:M6) USBケーブル 収納ケース
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源(V)AC100(アダプタ付属)
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示(上下2段選択表示) ピークホールド(引張および圧縮) 内部メモリ(1000データ) コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム オフタイマ(自動電源オフ) 感度設定 時刻表示 設定ロック
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A) コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG) オーバーロード警告
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
最小単位0.001N
最大荷重(N)2
仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)
付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)
精度±0.2%F.S.±1digit
機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。
仕様オーバーロード値:定格200% ※約110%FSでメッセージ/アラーム警告
付属品アタッチメント8点(取付口:M6) データロガーソフトウェア ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間(8時間))
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示 ピークホールド メモリ(1000データ) 1st2ndピーク検出 荷重ピーク時変位検出 コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム 自動電源オフ 感度設定
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2V DCアナログ出力 コンパレータ3段階 オーバーロード警告 USBメモリ 変位
引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表
ストローク(mm)10
寸法(mm)約67×48×232.5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ