「フォーステスター レンタル」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711 定格荷重容量(N)最大500 ストローク(mm)(クロスヘッド)370 有効ストローク(mm)285 速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド) 測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下) 電源AC90~240V 50/60Hz 付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ汎用型 ストローク(mm)(クロスヘッド)400 測定精度±0.2% F.S 表示分解能0.1N 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60 機能メカニカルストッパー
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCT-2150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ高性能型 ストローク(mm)(クロスヘッド)370 測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示) 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
489,800 税込538,780
翌日出荷

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg)約18 機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574 送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

サンコーテクノテクノテスターKT 20
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。 材質スチール トラスコ品番404-8300 セット内容キャリングケース 質量(kg)3.7 適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ 負荷方式(機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN)20
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)288 本体質量(kg)約10 機能メカニカルストッパー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能 試験速度がデジタルで簡単に設定可能 変位表示を標準装備 パソコン取込みソフトウェア標準付属 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時) ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能 卓上にて使用可能な省スペース設計 フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機 様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 定格容量(N)500(最大試験力) ストローク(mm)370(クロスヘッド) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内 表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711 質量(kg)18 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル 仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示) アズワン品番65-1918-66
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
1台ほか
91,980 税込101,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ 接点外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.2%F.S.±1digit 表示部符号付4桁(有機EL) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック 表示更新レート16回/秒 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位 バッテリー稼動時間8時間(約2時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当) 表示部16文字×2行 液晶表示器 外部出力RS-232C
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)