カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
    • 型枠緊結金具(1)
  • 作業工具(52)
    • 電動ドリル用(23)
    • ソケット(9)
    • スパナ(3)
    • ビット(2)
    • スパナ/レンチその他(3)
    • ビットソケット(6)
  • 制御機器(25)
  • 住設機器(16)
  • 安全保護具(14)
  • 家電(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 手袋(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 建築金物(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「フォームタイ」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ オーム電機Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオオーム電機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
全国の主要ラジオ局をプリセットした AM/FM 対応のポケットラジオです。NHK専用のNボタンでワンタッチ選局ができ、4つのダイレクトボタンに好みの局を登録できます。デジタル高感度受信に対応し、時刻表示・スリープ・アラーム・タイマーなど便利な機能を搭載しています。口径40mmスピーカーと FM ステレオイヤホン対応で、さまざまなシーンで快適に使用できます。
質量(g)85外形寸法(mm)60×110.5×23.5電源(V)DC4.5使用電池単4形乾電池×3本受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHzスピーカーサイズ(mm)40最大出力(mW)700
エアフィルタークリーナー スプレータイプ MAXIMAエアフィルタークリーナー スプレータイプMAXIMA
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
粘性の強いフィルターオイルをしっかりと洗い流す強力なクリーナーながら、フォームタイプ、紙タイプどちらのフィルターにも使用可能。
用途容器をよく振ってから、フィルターの外側と内側の全体に吹き付けてください。ゴム手袋等を着用し、約40~60秒間揉み洗いしてください。不織布タイプのフィルターはスポンジ等を使用して洗ってください。フィルターを流水でよく洗い、汚れと洗浄液を流してください。必要に応じて[1]~[3]の作業を繰り返してください。フィルターを中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、揉み洗いしてください。最後にぬるま湯ですすぎ洗いをすれば洗浄完了です。よく乾かしてから、フィルターオイルを塗布し使用してください。使用後は必ず容器のフタを閉めて保管してください。容量17.1oz(507ml)危険物の類別非危険物
ピットクッション フォームタイプ エクシールピットクッション フォームタイプエクシール
3,598税込3,958
1セット(10シート)
5日以内出荷
戸当たりの緩衝に最適なポリウレタン製クッションです。物理的強度が強いウレタンフォームを使用しています。取り付けやすいシールタイプです。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ACTIVO VOLCANO Black ACTIVOACTIVO VOLCANO BlackACTIVO
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
ACTIVO VOLCANOは、ブランド初のオリジナルIEMです。メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載。独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現しています。ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。イヤーピースには厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。持ち運び用としてオリジナルキャリングケースが付属します。
セット内容ドライバー構成:8mm径ダイナミックドライバー×1 / 6mm径ダイナミックドライバー×2材質ポリカーボネートブラック形式密閉型感度100dB @ 1KHz, 1mW周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型ドライバ数3DD / (片側)3ドライバー
ACTIVO VOLCANO ACTIVOACTIVO VOLCANOACTIVO
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
ACTIVO VOLCANOは、ブランド初のオリジナルIEMです。メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載。独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現しています。ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。イヤーピースには厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。持ち運び用としてオリジナルキャリングケースが付属します。
セット内容ドライバー構成:8mm径ダイナミックドライバー×1 / 6mm径ダイナミックドライバー×2材質ポリカーボネートシルバー形式密閉型感度100dB @ 1KHz, 1mW周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型ドライバ数3DD / (片側)3ドライバー
SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア]AZLA(アズラ)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
SednaEarfit Foamaxは、徹底した研究と何度も試作を重ねて完成した、高遮音と高音質の両立にフォーカスしたブランド初となるフォームタイプイヤーピースです。高い遮音性を確保する独自の高密度フォームと、イヤホンのノズルに対して高い固定力を発揮するプレミアムメディカルシリコンのハイブリッド構成を採用。Foamaxは、高域の減衰を抑えつつ、音の直進性を確保する独自の内部設計により、広いサウンドステージと鮮明な音の確保を実現。そして、フォームタイプは一度潰してから耳道に入れて、その復元力で耳道にフィットさせるという装着方法になりますが、多くのフォームタイプは反発力が強く、耳に入れる前に復元したり、耳道に負担をかけます。Foamaxは潰してから約30秒かけてゆっくりと復元するため、耳に入れてからしっかりと耳道内にフィットします。そして耳道への刺激を軽減する円形デザインの採用と、汗や皮脂汚れを防ぐ超薄膜コーティングを施しました。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも搭載しています。
内容S/MS/Mサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Foamaxは、徹底した研究と何度も試作を重ねて完成した、高遮音と高音質の両立にフォーカスしたブランド初となるフォームタイプイヤーピースです。高い遮音性を確保する独自の高密度フォームと、イヤホンのノズルに対して高い固定力を発揮するプレミアムメディカルシリコンのハイブリッド構成を採用。Foamaxは、高域の減衰を抑えつつ、音の直進性を確保する独自の内部設計により、広いサウンドステージと鮮明な音の確保を実現。そして、フォームタイプは一度潰してから耳道に入れて、その復元力で耳道にフィットさせるという装着方法になりますが、多くのフォームタイプは反発力が強く、耳に入れる前に復元したり、耳道に負担をかけます。Foamaxは潰してから約30秒かけてゆっくりと復元するため、耳に入れてからしっかりと耳道内にフィットします。そして耳道への刺激を軽減する円形デザインの採用と、汗や皮脂汚れを防ぐ超薄膜コーティングを施しました。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも搭載しています。
内容MSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース Mサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Foamaxは、徹底した研究と何度も試作を重ねて完成した、高遮音と高音質の両立にフォーカスしたブランド初となるフォームタイプイヤーピースです。高い遮音性を確保する独自の高密度フォームと、イヤホンのノズルに対して高い固定力を発揮するプレミアムメディカルシリコンのハイブリッド構成を採用。Foamaxは、高域の減衰を抑えつつ、音の直進性を確保する独自の内部設計により、広いサウンドステージと鮮明な音の確保を実現。そして、フォームタイプは一度潰してから耳道に入れて、その復元力で耳道にフィットさせるという装着方法になりますが、多くのフォームタイプは反発力が強く、耳に入れる前に復元したり、耳道に負担をかけます。Foamaxは潰してから約30秒かけてゆっくりと復元するため、耳に入れてからしっかりと耳道内にフィットします。そして耳道への刺激を軽減する円形デザインの採用と、汗や皮脂汚れを防ぐ超薄膜コーティングを施しました。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも搭載しています。
内容Mサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース Lサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Foamaxは、徹底した研究と何度も試作を重ねて完成した、高遮音と高音質の両立にフォーカスしたブランド初となるフォームタイプイヤーピースです。高い遮音性を確保する独自の高密度フォームと、イヤホンのノズルに対して高い固定力を発揮するプレミアムメディカルシリコンのハイブリッド構成を採用。Foamaxは、高域の減衰を抑えつつ、音の直進性を確保する独自の内部設計により、広いサウンドステージと鮮明な音の確保を実現。そして、フォームタイプは一度潰してから耳道に入れて、その復元力で耳道にフィットさせるという装着方法になりますが、多くのフォームタイプは反発力が強く、耳に入れる前に復元したり、耳道に負担をかけます。Foamaxは潰してから約30秒かけてゆっくりと復元するため、耳に入れてからしっかりと耳道内にフィットします。そして耳道への刺激を軽減する円形デザインの採用と、汗や皮脂汚れを防ぐ超薄膜コーティングを施しました。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも搭載しています。
内容Lサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]AZLA(アズラ)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
SednaEarfit Foamaxは、徹底した研究と何度も試作を重ねて完成した、高遮音と高音質の両立にフォーカスしたブランド初となるフォームタイプイヤーピースです。高い遮音性を確保する独自の高密度フォームと、イヤホンのノズルに対して高い固定力を発揮するプレミアムメディカルシリコンのハイブリッド構成を採用。Foamaxは、高域の減衰を抑えつつ、音の直進性を確保する独自の内部設計により、広いサウンドステージと鮮明な音の確保を実現。そして、フォームタイプは一度潰してから耳道に入れて、その復元力で耳道にフィットさせるという装着方法になりますが、多くのフォームタイプは反発力が強く、耳に入れる前に復元したり、耳道に負担をかけます。Foamaxは潰してから約30秒かけてゆっくりと復元するため、耳に入れてからしっかりと耳道内にフィットします。そして耳道への刺激を軽減する円形デザインの採用と、汗や皮脂汚れを防ぐ超薄膜コーティングを施しました。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも搭載しています。
内容M/ML/Lサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース Sサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Foamaxは、徹底した研究と何度も試作を重ねて完成した、高遮音と高音質の両立にフォーカスしたブランド初となるフォームタイプイヤーピースです。高い遮音性を確保する独自の高密度フォームと、イヤホンのノズルに対して高い固定力を発揮するプレミアムメディカルシリコンのハイブリッド構成を採用。Foamaxは、高域の減衰を抑えつつ、音の直進性を確保する独自の内部設計により、広いサウンドステージと鮮明な音の確保を実現。そして、フォームタイプは一度潰してから耳道に入れて、その復元力で耳道にフィットさせるという装着方法になりますが、多くのフォームタイプは反発力が強く、耳に入れる前に復元したり、耳道に負担をかけます。Foamaxは潰してから約30秒かけてゆっくりと復元するため、耳に入れてからしっかりと耳道内にフィットします。そして耳道への刺激を軽減する円形デザインの採用と、汗や皮脂汚れを防ぐ超薄膜コーティングを施しました。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも搭載しています。
内容Sサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Foamax Standard [イヤーピース MLサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Foamaxは、徹底した研究と何度も試作を重ねて完成した、高遮音と高音質の両立にフォーカスしたブランド初となるフォームタイプイヤーピースです。高い遮音性を確保する独自の高密度フォームと、イヤホンのノズルに対して高い固定力を発揮するプレミアムメディカルシリコンのハイブリッド構成を採用。Foamaxは、高域の減衰を抑えつつ、音の直進性を確保する独自の内部設計により、広いサウンドステージと鮮明な音の確保を実現。そして、フォームタイプは一度潰してから耳道に入れて、その復元力で耳道にフィットさせるという装着方法になりますが、多くのフォームタイプは反発力が強く、耳に入れる前に復元したり、耳道に負担をかけます。Foamaxは潰してから約30秒かけてゆっくりと復元するため、耳に入れてからしっかりと耳道内にフィットします。そして耳道への刺激を軽減する円形デザインの採用と、汗や皮脂汚れを防ぐ超薄膜コーティングを施しました。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも搭載しています。
内容MLサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
関連資料(0.15MB) (0.19MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプ フラットリモコン Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプ フラットリモコンPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに
構成便器本体:CH1601WSK×1 配管セット:CH160FR×1グリーン購入法適合
耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム勝星産業
1,198税込1,318
1双
当日出荷
21ゲージのハイゲージながら耐切創レベルDの強度を兼ね備えた手袋です。 ガラス繊維不使用で高強度を達成、ガラス繊維特有の刺激もございません。 伝導成分を配合しているので、着用したままタッチパネル操作が可能です。 親指の付け根は摩耗対策の補強付き。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理、品質管理作業等材質高強度ポリエチレン、ナイロン、その他材質(すべり止め)発泡ニトリルゴムゲージ数21耐摩耗性4(EN388 2016)耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性1(EN388 2016)耐引裂き性3(EN388 2016)
無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン SHURE無指向性コンデンサーラベリアマイクロホンSHURE
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
3.5mmTRRSコネクターにより、あらゆる携帯電話およびタブレットのヘッドセットマイクロホン入力端子に対応。スマートで小さな外形は映像上でも目立たないデザイン。クラストップレベルのS/N比、ヘッドルーム、および最大SPL。定評あるShure 電波干渉保護機能により外部干渉によるノイズをブロック。Shureの技術および耐久性基準を満たす、高品質のデザインと構造。ウインドスクリーン、タイクリップ、キャリングポーチ付属。
付属品1 AMVL-WS フォームウィンドスクリーン、1 AMVL-BAG キャリングケース、1 AMVL-CLIP メタルタイクリップ幅(mm)5.5高さ(mm)15.2質量(g)8形式Condenser奥行(mm)5.5周波数(Hz)100周波数(kHz)20感度-44dBV/Pa、6.3mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:2.7 biasケーブル52 in音圧レベル(dB)124コネクタ(出力) 3.5mm Jack指向性Omnidirectionalインピーダンス(Ω)350雑音指数(dB)29
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルー ソニック集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルーソニック
449税込494
1パック
3日以内出荷
高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコンサイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20内容4ペア入(使い捨てタイプ)
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth) 1 ・型番:GK-88 SLIM・メーカー:Gator Cases・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)・重量:9.97 kg (22.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408505350
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth)・型番:GK-88 SLIM・メーカー:Gator Cases・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)・重量:9.97 kg (22.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408505350
アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノL150配管セット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 床排水リフォームタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプ便座なし手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプ便座なし手洗い付きPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプ便座なし手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプ便座なし手洗いなしPanasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN5手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN5手洗い付きPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN5手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN5手洗いなしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプSN4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS5手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS5手洗い付きPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS5手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS5手洗いなしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS4手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS4手洗い付きPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS4手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS4手洗いなしPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗い付きPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗いなしPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WSSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレー SONIC(ソニック)[文具]集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレーSONIC(ソニック)[文具]
549税込604
1セット(4ペア)
翌々日出荷
耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5ケース寸法(mm)46×30×20
タイラバフックケースJ 明邦化学タイラバフックケースJ明邦化学
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
両面スリットフォームに専用パーツを付属したタイラバフック特化型収納ケース。スリットに専用パーツを差し込むだけの簡単セッティング。専用パーツにアシストラインを引っかけ、残ったフックはスリットに差し込みます。スッキリと整列させて収納できるので、ケース内で絡まったりせず、釣行中でもスムーズに交換が可能です。<ジョイント可能>ライトゲームケースJ・クワトロケース・ルアーゲームケースJ・スリットフォームケースJ *VS-7070N、VS-7055Nの上段にシステム収納が可能。
材質【本体】ポリプロピレン【マット】発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22備考HG 専用パーツ36個付属
セパ抜きソケット カクイ製作所セパ抜きソケットカクイ製作所
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)・リターンバックル取付、取外し機能・アイビーフォームタイ取付、取外し機能・スパナ機能ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。
全長(mm)セパガイド:180、本体:200
SILVERSTONE 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット対象 SST-XE04-2066 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット対象 SST-XE04-2066SILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:720定格電圧(V)12電力(W)CPU TDP:165ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.385型番SST-XE04-2066寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106コネクタ4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベル38dBARoHS指令(10物質対応)対応流量54CFM最大風圧(mmH2O)6.8ファン速度(rpm)1300~3800適合プロセッサーIntel LGA 2011 / 2066 Square & NarrowMTTF(時間)ファン:100000
SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677BSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:425定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:270ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700SSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:505定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:150ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-1700S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら