型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用)
充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)90
質量(g)170
トラスコ品番253-0082
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)20
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用)
充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35
対辺寸法(mm)15
全長L(mm)66
質量(g)55
トラスコ品番253-0066
摘要アイビー用
差込角(mm[inch])6.35
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
全長(mm)100
質量(g)186
先端サイズ10
外径(Φmm)25
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。
対辺寸法(mm)10
トラスコ品番452-1501
材質特殊合金鋼
全長(mm)63
質量(g)60
深さ(mm)(ナット受部)20
六角軸シャンク径6.35(mm)
外径(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フォームタイなどの21mmナット用です。爪付きで、6~10mmまで対応しています。
用途フックボルトの締め・緩め作業に。
寸法(mm)21
全長(mm)230
質量(g)310
商品構成単品
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
回転式のハンドルで小判型フォームタイの早回し作業ができ、作業効率が向上します。
用途小判型フォームタイの早回し作業に。
トラスコ品番363-2267
材質一般構造用鋼(SS400)
全長(mm)150
二面幅(mm)21
1丁
¥549
税込¥604
9日以内出荷
仮枠工具に使用するフォームタイの締め付けに
呼び寸法(mm)17(6)×21(10)
全長(mm)210
質量(g)190
商品構成単品
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に
呼び寸法(mm)20
トラスコ品番494-2957
全長(mm)93
質量(g)90
奥行(mm)(ソケット)50
外径(Φmm)(ソケット部)29
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
十字タイプのため、フォームタイへの挿入が容易です。
用途建築・土木作業用
対辺寸法(mm)24
全長(mm)75
適合フォームタイK形(くさび式・小判形)
トラスコ品番810-9226
材質構造用鋼
質量(g)85
軸(mm)6.35
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに
寸法(mm)19×10
全長(mm)65
トラスコ品番853-1866
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)92
軸長(mm)6.35
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用)
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)8.0
トラスコ品番253-0091
軸径(Φmm)6.35
摘要軸足用
質量(g)30
全長L(mm)57
1丁
¥809
税込¥890
翌日出荷
単管シングル締めのフォームタイナットはずし用(深さ98mm)
形状花形
寸法S(mm)21
仕様インパクトレンチ用
質量(g)172
寸法L(mm)115
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)12
寸法l2(mm)98
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応
呼称IB取付用
寸法l1(mm)12
寸法l2(mm)30
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。
単管などの取り付けも楽です。
型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)21
トラスコ品番253-0074
軸径(Φmm)6.35
摘要アイビー取付用
質量(g)105
全長L(mm)75
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用
10mm:アイビーフォームタイ用
17mm:足場クランプ用
21mm:フォームタイ用
呼び寸法(mm)17(6)×21(10)
全長(mm)180
トラスコ品番369-1977
厚さ(mm)8
質量(g)190
商品構成単品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回転式のハンドルでクサビフォームタイの早回し作業が出来、作業効率が向上します。
用途ツメ付小判型フォームタイの早回し作業に。アイビー・小判型フォームタイの脱着に。
トラスコ品番363-2268
材質一般構造用鋼(SS400)
全長(mm)150
二面幅(mm)21+爪部:7・10
1丁
¥579
税込¥637
翌日出荷
関連キーワード