157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシングです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
1,598 税込1,758
8日以内出荷

創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシングです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
2,198 税込2,418
当日出荷

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシングです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
2,698 税込2,968
9日以内出荷

A-8G 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック カスタマイズ可
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 グレー 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
841 税込925
3日以内出荷

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIB
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシングです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,998 税込5,498
7日以内出荷

オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音 トラスコ品番442-8617 ライトグリーン タイプ自己消火性 使用可能温度範囲+5℃~+30℃ 引張強度(N/cm2)8 発泡体積(L)25±2 熱伝導率(W/mk)0.03~0.04 吸水率(%)2.5以下 熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034 危険等級 表面硬化(分)約10 内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚) 使用時母材最低温度(℃)+5 密度(kg/m3)15~20 圧縮強度(N/cm2)4~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

複雑な凹凸でも形を整えやすく、仕上がりも頑丈。抜群の装着感。
寸法(mm)小判305×460 厚さ(mm)1.6 ホワイト コーティング有り 仕様仕上がり硬度:硬、加熱温度:65~70℃、伸張性:高
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシングです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,998 税込5,498
5日以内出荷

2mm厚パッドが傷を守り液を吸収、最長7日間連続使用できます。 剥がす時の痛みが少なく、貼り直しができるシリコーンゲル粘着剤を使用。
用途ふんわりパッド、肌に優しいシリコーン粘着剤の絆創膏 ピンク 基材PU(ポリウレタン) 粘着剤シリコン系 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシングです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1箱(12本組)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798 内容量(mL)700/1本 発泡体積(L)(最大)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量524mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(730g)
1,898 税込2,088
当日出荷

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様1液性 付属品ノズル1本 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m) 材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45 保護等級IP65 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh) 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 光束(Lm)800 明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱) 取扱説明書(1.0MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3~60 点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

A-8BL 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青 イノアック カスタマイズ可
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
841 税込925
3日以内出荷

A-8B 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 イノアック カスタマイズ可
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
841 税込925
3日以内出荷

メンリッケヘルスケアメピレックストランスファー
ソフトシリコン・トランスファードレッシング。皮膚の保護、潰瘍予防に。滲出液を二次ドレッシングに移動させ、創部を刺激する事なく滲出液を管理できます。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5枚)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネカカネライトフォーム E3
エコ商品
優れた断熱性能です。独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 種別カットボード標準品、A-XPS-B-3b 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.028以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)25以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カネカカネライトフォーム E2
エコ商品
優れた断熱性能です。独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 種別カットボード標準品、A-XPS-B-2b 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.034以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

よりよい快適性と装着感を。主な用途。人工乳房。主な特長。肌側を立体のパール形状に加工、計算された配列で通気性を確保。軽量タイプ(382コンタクト3S、エッセンシャル2Eより約30%軽量)で、肩や首への負担を軽減。
セット内容ブレストフォーム1個、専用ケース1個、ご愛用のしおり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SR-R560 ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジム 動画あり
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 質量(g)約755(電池・テープ除く) 種類【ビジネスフォーム】6種 シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 入力方式JIS配列キーボード式 機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印字行数~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79 最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時) 書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 地紋印刷既成地紋7種 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.2~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム103種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(10.88MB) カッターオートカッター 文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SR-R980クロ ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム 動画あり
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) 質量(g)約1260(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ハイスペック 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい) 表示15文字×5行、バックライト付き液晶 ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 行数印刷:1~14行 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む) トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~95 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(18.9MB) カッターハーフカット機能付きオートカッター 文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

SR-R680 ラベルライター テプラPRO SR-R680 キングジム 動画あり
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。 1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。 テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。 テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。 各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。 外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。 公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。 高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。 バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。 ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。 オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。 Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g)約990(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行(バックライト付き液晶) ラベル幅PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 機能オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×238×66 行数(印刷)1~8行 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 書体内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 装飾・飾り文字(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種 地紋印刷既製地紋7種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ バーコード7規格(QRコード含む) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm幅テープに対応) 拡大印刷2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白7段階 色(本体)ホワイト 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム131種 関連資料(1.75MB) PC接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) 取扱説明書(10.82MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 電源単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約200(電池別) 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約42×155 光束(Lm)約1000 照射距離(m)約307 取扱説明書(1.32MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

トランセンド内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key
RoHS
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年) 寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14") 質量(g)9(0.32oz) 規格M.2 2280 インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間5年 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔2000000時間
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた通話品質を誇るオンイヤー型ビジネス向けヘッドセット。ノイズキャンセルマイク搭載。周囲の雑音を低減してクリアな音声を実現。特殊な素材形状の楕円形イヤーパッドが騒音を遮断。人間工学に基づいた設計。通気性も高いメモリーフォームクッションを採用。ビジーライト搭載。接続してすぐ使えるプラグ&プレイ。MicrosoftTeams、ZOOM認定/主要UCプラットフォームで利用可能。
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」。
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク 付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ 適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft 質量(g)290 タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35 接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター 人数会議:最大10人 対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調 周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB) 保証期間2年 USBケーブル(m)USB-C to A(1 バッテリー容量(mAh)2600 OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降 BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック 音声出力最大:85dB@0.5m 入力電力(W)最大:3 対応ソフトウェアEMEETLINK
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

2つの高品質マイク搭載により、クリアな音声とノイズキャンセリングを実現。超軽量で、フィットするように設計されたイヤークッションを備えている。聴覚保護を内蔵。主要プラットフォームに対応。内蔵ビジーライト搭載。
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

2つの高品質マイク搭載により、クリアな音声とノイズキャンセリングを実現。超軽量で、フィットするように設計されたイヤークッションを備えている。聴覚保護を内蔵。主要プラットフォームに対応。内蔵ビジーライト搭載。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

2つの高品質マイク搭載により、クリアな音声とノイズキャンセリングを実現。超軽量で、フィットするように設計されたイヤークッションを備えている。聴覚保護を内蔵。主要プラットフォームに対応。内蔵ビジーライト搭載。
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間 落下耐久1m 照射距離 約329m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 質量(g)約290 電源単3形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)50×178 全光束(Lm)約1100 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約329 取扱説明書(1.34MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

EMEET OfficeCore M3 EMEET 動画あり
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)