差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6919
セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)全長17000
マグネット先端マグネット有
グリーンマーク認定
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
用途工事現場用・メンテナンス
トラスコ品番657-6936
セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)98
差込角(mm)9
グリーンマーク認定
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6930
セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)全長17100
マグネット先端マグネット有
グリーンマーク認定
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1616
セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm
材質特殊工具鋼
グリーンマーク認定
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1622
セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
用途電気工事用
トラスコ品番657-8415
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)98
差込角(mm)9
グリーンマーク認定
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1618
セット内容7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット17点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 2x : TX 10×50 mm、 TX 25×50 mm、 4x : 2.5×50 mm、 3×50 mm、 4×50 mm、 5×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6920
セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブパンツです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左ポケット部分にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。
材質ポリエステル100%
機能【1】制菌【2】吸汗【3】制電【4】防汚
素材ソフトラチネ
性別レディース
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用。エコロジカルTシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用。紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。男女ユニセックスでチームウェアにも対応するシンプルなデザイン
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含)
素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上)
グリーンマーク認定
ドライな触感、ストレッチ、吸水速乾のパフォーマンスを有するポリエステル鹿の子素材。通気性、UVカット、消臭テープの機能性が着用時の不快感を軽減。ボディはシャープなXラインシルエットを採用。胸、袖にマルチポケットを配備。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)本体:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100
素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)
グリーンマーク認定
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用。エコロジカルポロシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用。紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含)
素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上)
グリーンマーク認定
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用。エコロジカルTシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用。紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。男女ユニセックスでチームウェアにも対応するシンプルなデザイン
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含)
素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上)
グリーンマーク認定
Xラインデザインによるシャープなシルエット。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。胸ポケット(ボタン止め)と袖マルチポケット付き。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)ポリエステル100
素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)
グリーンマーク認定
オフィスにもレジャーにも多方面で活躍します!
用途水濡れOKの物を入れたり、セキュリティバッグとしても使えます。
色クリア
オフィスにもレジャーにも多方面で活躍します!
用途A3サイズの対応が可能で大きめの物も入ります
色クリア
バッグとして、レジャーシートとして2WAYで使用出来ます。
用途連結できるから一人でも大人数でも!
色アイボリー
オフィスにもレジャーにも多方面で活躍します!
用途A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
色クリア
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用。エコロジカルポロシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用。紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含)
素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上)
グリーンマーク認定
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製。脇部には通気性を確保するメッシュ構造。不快なニオイを抑える消臭テープを装着。男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100
素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45)
グリーンマーク認定
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製。脇部には通気性を確保するメッシュ構造。不快なニオイを抑える消臭テープを装着。男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100
素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45)
グリーンマーク認定
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束。スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット
種別カーゴパンツ
混率(%)複合繊維(ポリエステル)100
股下(cm)80
機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾
素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工
グリーンマーク認定
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット
種別ジャケット
混率(%)複合繊維(ポリエステル)100
機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾
素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工
グリーンマーク認定
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット
種別フーディジャケット
混率(%)複合繊維(ポリエステル)100
機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾
素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工
グリーンマーク認定
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット。
種別ジャケット
混率(%)複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚
素材ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工
グリーンマーク認定
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材。薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴。ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続。フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用に対応
種別フーディジャケット
混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能撥水、透湿
素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)
グリーンマーク認定
サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル。撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒。ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用。フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用。保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求。男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット
種別ジャケット
混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100
機能撥水性・防風性・発熱
素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性)
グリーンマーク認定
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット。
種別パーカージャケット
混率(%)複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚
素材ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工
グリーンマーク認定
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート。スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2
股下(cm)80
素材T/Cストレッチツイル(伸長率20%)
グリーンマーク認定
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束。スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット。
種別カーゴパンツ
混率(%)複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
股下(cm)80
機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚
素材ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工
グリーンマーク認定
製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ。伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート。スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)綿98、ポリウレタン2
股下(cm)80
素材ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工
グリーンマーク認定
サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル。撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒。ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用。フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用。保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求。男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット
種別ベスト
混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100
機能撥水性・防風性・発熱
素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性)
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
3
4
次へ