29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。 材質SUS304 長さL(mm)130 寸法b(mm)10 板厚t(mm)0.6 長さl(mm)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 使用温度(℃)-30~200 最大静圧(Pa)+2500 最小曲半径0.58×dia
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 材質アルミ 内径(Φmm)54 使用温度(℃)-30~250 最大静圧(Pa)+3000 最小曲半径0.58×dia 呼び径(Φmm)50
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保温フレキシブルダクト切断用のハサミです。 ピアノ線を切るための別刃も一体となり大幅に作業性が上がり、大変便利です。
全長(mm)315 刃幅(mm)40
1丁
30,980 税込34,078
6日以内出荷



保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。 口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。
幅(mm)(握り幅)95 全長(mm)195 ステープル幅(mm)18
1個
16,980 税込18,678
当日出荷