60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175 寸法D1(Φmm)75 寸法b(mm)8 寸法D3(Φmm)75
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フカガワT管
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フカガワSUS T管
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 材質SUS304 寸法l(mm)60 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l3(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。 材質SUS304 寸法L(mm)60 板厚t(mm)0.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。 材質SUS304 長さL(mm)130 寸法b(mm)10 板厚t(mm)0.6 長さl(mm)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(l1・l2・l3)60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途ダクトのサイズを変更するための継手です。 材質SUS304 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l2(mm)60 板厚t(mm)0.6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)