12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。 材質SUS304 長さL(mm)130 寸法b(mm)10 板厚t(mm)0.6 長さl(mm)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 使用温度(℃)-30~200 最大静圧(Pa)+2500 最小曲半径0.58×dia
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)