2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・軽量。・コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14 高さ(mm)88.9 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)