1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。
仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm) 外径(Φmm)標準: 3 準拠規格JIS C 5973 難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合 心数(C)1 許容曲げ半径(mm)7.5 適合コネクタSCS(シャッタ付きSC) 関連資料(0.51MB) 減衰量(dB)反射:40以上 ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ 研磨SPC
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)