5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ FPシリーズ
エコ商品
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 使用温度範囲(℃)-40~+85 電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回 耐電圧(V)AC250 1分間 定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA スイッチON-(ON) 操作部形状スタンダード 機械的寿命30000回 作動力1.47±0.98N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチCFP2
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
種類非照光式 動作方式モメンタリ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格最大:0.4VA(DC28V Max.)最小:DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 作動1.47±0.98N 端子ストレート スイッチ特性ON-(ON) 機械的寿命30000回 色(ツマミ)グレー 耐電圧(V/min)AC250 電気的寿命最大定格で10000回 最小定格で30000回
1パック(10個)
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATEシリーズ
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状フラット・トグル 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
特価
188 税込207
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ FTシリーズ
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
スイッチ特性ON-ON 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最小定格で50000回 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチCFT2
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
使用温度範囲(℃)-40~+85 定格最大:0.4VA(DC28V Max)最小:DC20mV 1μ A 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子ストレート 機械的寿命D.E.N.Pタイプで50000回F.G.H.R.S.Tタイプで30000回 色(ツマミ)グレー 耐電圧(V/min)AC250 1分間 電気的寿命最大定格で10000回最小定格で50000回(D.E.N.Pタイプ)最小定格で30000回(F.G.H.R.S.Tタイプ)
1パック(100個)ほか
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)