1,190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。 材質PETフィルム 寸法(mm)270×200 精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
1ケースほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルム、印画紙の水切り剤。 高濃縮型。 フィルムの乾燥ムラを防ぎます。 バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ1液 希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
549 税込604
当日出荷

アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 シートサイズ(mm)140×180
1パック(100枚)ほか
700 税込770
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジフイルムボディキャップ
レンズを取り付けていない時のカメラ本体への光カブリやゴミ・ほこりなどが付着するのを防ぎます。
対応機種FUJIFILM Gマウント対応カメラ
1個
639 税込703
5日以内出荷

アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。 持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm)90×50×190 シートサイズ(mm)140×180 アズワン品番65-0356-27 商品タイプアルコールシート(40枚)
1個(40枚)
499 税込549
当日出荷

レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
対応機種FUJIFILM Gマウント対応レンズ
1個
639 税込703
5日以内出荷

1個
899 税込989
34日以内出荷

フジフイルムレンズキャップ
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)67 対応機種テレコンバージョンレンズ TCL-X100、フジノンレンズ GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR / XF16mmF1.4 R WR / XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
1個
859 税込945
5日以内出荷

フジフイルムレンズキャップ
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)46 対応機種フジノンレンズ XF50mmF2 R WR
1個
859 税込945
5日以内出荷

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も効果が持続します。細菌だけでなく、ウイルスやカビなど、さまざまな微生物の増殖を抑制します。同一箇所に繰り返し用いることで持続除菌効果が一層高まります。
アズワン品番7-8452-01
1個(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジフイルムレンズキャップ
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)58 対応機種フジノンレンズ XF14mmF2.8 R / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II
1個
689 税込758
22日以内出荷

フジフイルムミクロファイン
フィルム用超微粒子現像剤。 粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
白黒 種別白黒フィルム用超微粒子現像剤 使用の目安1L用 希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパンSS(135)】原液 危険物の類別非危険物 露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】320【ネオパン400 PRESTO(120)】320【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800【ネオパンSS(135)】100 現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
1個
特価
349 税込384
当日出荷

フジフイルムサーモスケール
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm)0.09
1箱(5枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ39mmのフィルター径に対応したレンズフード
対応機種XF27mmF2.8 R WR 取付径(Φmm)39
1個
409 税込450
4日以内出荷

富士フイルムメディカル超音波ゼリー F JELLY PLUS
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジフイルムチェキ INSTAX mini 12
エコ商品
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!! レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に! 接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。 セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。 クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる! 周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。 特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm)104×66.6×122 質量(g)306(電池、ストラップ、フィルム別) 電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800) 撮像画面サイズ62mm×46mm 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

迅速酸性硬膜定着剤。 液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。 希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。 定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液 危険物の類別非危険物
1箱ほか
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800 フィルム寸法(mm)86×108 画面寸法(mm)62×99
1箱(50枚)
6,898 税込7,588
欠品中

1パック(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



光学ガラス用清浄液 です。カメラレンズ、レンズフィルター、スマートフォン、液晶モニター、メガネレンズなどの 汚れ取りにご利用いただけます。
用途清掃 成分純水、界面活性剤 寸法(mm)28×83 容量(mL)30
1個
689 税込758
当日出荷

現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷


フジカラーカビ防止剤
シリカゲル結晶中の有効成分(BCA)が常温で気化し、強力なカビ防止性、 乾燥性を維持します。においがほとんどなく、人体に無害です。開封後約1年間有効成分の気化が持続します。
用途乾燥剤 寸法(mm)50×H75×D4(1包あたり) 有効期間約1年(開封より) 入数5g×10袋
1個
499 税込549
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種DocuPrint C2110/C1110 印字枚数3000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーXEROX
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

フジフイルムチェキ instax mini Liplay
エコ商品
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジカラーLEDビュアー
持ち運びにも便利な軽量・薄型LEDビュアー。光源に国産の高演色LED を採用し省電力、携帯性を兼ね備えたLEDビュアーです。 フィルムの確認やフィルムデジタイズ時の光源に最適な4×5サイズです。
用途フィルムの確認など 材質(照明表面)アクリル 寸法(mm)(照明面)127×100 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)186×111×13 消費電力(W)0.7 電源単4アルカリ乾電池3本又はACアダプター4.2V0.5A(別売) 相関色温度(K)4740~5310 光源国産光演色白色LED ランプ寿命約50000時間 演色指数(Ra)95 輝度(cd/m2)(平均)約800
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷


INS MINI 99 TH ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック フジフイルム 動画あり
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60 レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷