配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
色ホワイト
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000
仕様テープ無し
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
寸法C(mm)30
寸法D(mm)30
形状入隅
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000
隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化!
エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。
色ブラック
質量(g)98
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
寸法C(mm)30
寸法D(mm)30
形状出隅
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。
なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下
長さ(mm)210
色アイボリー
角度(°)対応勾配:0~10
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。
屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー)
寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。
マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。
リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。
取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
長さ(mm)2000
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
材質ポリエチレン
色アイボリー
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
お部屋や台所の照明、換気扇などに使用できます。
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。
店舗陳列に便利な簡易包装。
色アイボリー
呼び径(Φmm)14
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000
仕様壁紙風、テープ付
家庭やオフィスでの電源ケーブル、電話線やLANケーブルの引き回し時に便利です。
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク
長さ(mm)1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。
ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
色ホワイト
適合壁厚(mm)50~250
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色アイボリー
長さ(mm)1000
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色石目
長さ(mm)1000
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
余ったパーツを活用!本体部品のみ。
色アイボリー
適合FDC-APS3
1個
¥329
税込¥362
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ