隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化!
エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。
色ブラック
質量(g)98
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
色ホワイト
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。
なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下
長さ(mm)210
色アイボリー
角度(°)対応勾配:0~10
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類ウォールコーナー
2本のドレンホースを1本にまとめるためのパーツ。
Φ14・Φ16に共用可能。
各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
色アイボリー
寸法A(mm)13.7
寸法F(mm)75.0
寸法D(mm)22.0
寸法E(mm)23.0
寸法B(mm)16.0
寸法C(mm)20.0
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
寸法A(mm)800
寸法C(mm)3000
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
材質ポリエステル100%
質量(g)140
寸法(cm)81×29×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
材質ポリエチレン
色アイボリー
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。
屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー)
寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
壁掛エアコン室外機洗浄(ムース式・水洗浄)用。
従来品より柔らかい素材を使用し、どんな室内機にもぴったりフィットし、水の流れもスムーズ。
寸法A(mm)930
寸法D(mm)2000
寸法B(mm)400
寸法C(mm)630
1セット
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
「じょうご型」の本来形状により、廃水がシート内にたまりにくく廃水の負荷による脱落を防ぎます。
寸法A(mm)930
寸法D(mm)2000
寸法B(mm)400
寸法C(mm)630
1パック(10枚)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。
店舗陳列に便利な簡易包装。
色アイボリー
呼び径(Φmm)14
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。
ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
色ホワイト
適合壁厚(mm)50~250
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
色アイボリー
長さ(m)1
1巻
¥159
税込¥175
7日以内出荷
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。
大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。
20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。
ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。
小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
色アイボリー
余ったパーツを活用!本体部品のみ。
色アイボリー
適合FDC-APS3
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
中和剤不要で10倍に薄めて使用。
アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。
エアコン本体の樹脂を傷めません。
香りオレンジ
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。
ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。
ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。
耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。
カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
中和剤不要で10倍に薄めて使用。
アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。
エアコン本体の樹脂を傷めません。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
R-410N・R400D・NRB-400/360の防振、防音、滑り止め用として。
カット(加工性)が容易で非常に安価。重ねても使えます。
色ブラック
長さ(mm)1000
寸法A(mm)48
寸法B(mm)5
寸法C(mm)2
1枚
¥449
税込¥494
4日以内出荷
エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。
マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。
リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。
取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
長さ(mm)2000
室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。
エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
簡単なカットで長さ調節可能。
取付操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容スリーブ本体、ウォールキャップ、塞ぎキャップ(内外1セット)
色アイボリー
関連キーワード
1
2
次へ