商品豆知識
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
仕様米国認定機関FMRC認定取得
材質ニッケルアルミ銅合金
商品構成単品
認定取得米国認定機関FMRC
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質特殊鋼
厚さ(mm)4.3
全長(mm)136
質量(g)45
ナット外径(Φmm)25~28
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)136
質量(g)50
ナット外径(Φmm)30~32
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
全長(mm)135
爪形状フック形
エスコ品番EA613XB-11
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
質量(g)50
寸法A(mm)19.5
深さ(mm)2(先端)
寸法B(mm)17
ナット外径20~35mm
先端厚さ(mm)4
商品構成単品
先端長(mm)3
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)135
質量(g)100
ナット外径(Φmm)20~42
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0547
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0546
関連キーワード