角度を上下4段階(90°、75°、60°、45°)に変更できます。
<PHT21>二段フックバーや線材径Φ6mmのフックバーに取付けが可能です。
種別プライスホルダー
材質塩化ビニル
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×高さH)(cm)幅17×高さ5cm
1セット(10枚)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)
色ホワイト
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。
材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS
適合径(Φmm)6
6Φのフックに取り付けれるプライスカードホルダーです。
左右45°首振り機能付きです。
材質ABS樹脂
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
種別プライスホルダー
材質塩化ビニル
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×高さH)(cm)17×5
1セット(10枚)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
フック什器商品の上部追加アド面に!。ワイヤー2段フックのプライスホルダーの後ろに取り付けることができます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×42×13
1セット(10個)
¥729
税込¥802
8日以内出荷
差込み仕様のプライスホルダー。フックを差し込む角度によって3方向に調整可能。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)30
コネクターの差し込む角度でレール角度を2パターンに変更できます。
色ホワイト
寸法D(mm)19
寸法H(mm)38.6
材質ポリエチレン
貼り付け仕様のプライスホルダー。フックを差し込む角度によって3方向に調整可能。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)30
所品陳列用のフック先端で目突きを防止するプライスホルダーです。フックは6Φ専用です。
材質本体・ジョイント部:PP樹脂 ホルダー部:ABS樹脂
色クリア
材質透明樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.5×27
1個
¥85
税込¥94
5日以内出荷
タテヨコ自在に陳列できる、マルチフック。プライスホルダーが取り付けられる2段式。
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法(幅W×高さH)(mm)【受部】20×64
フック線径(Φmm)6
カードタイプ向けです。
6Φのフック(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
(画像:50mm×30mmサイズ)
用途フックの先端角度は45°90°共にセット可能な設計
EOSカード差込みタイプ
日本製
材質ABS樹脂・塩ビシート貼り
色白
有効高さ(mm)30
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ!
1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
色クリア
材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
2段フック専用のプライスカードホルダー。上と横が空いているので、ホルダーよりはみ出るカードを使用することもできます。
材質ABS
機能30度左右に首振り
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
マグネットで付けるだけ!
可動式の目突き防止プライスホルダー付のフックハンガー。
材質本体:スチール/クロームメッキ、カードホルダー:PP・ABS樹脂
長さ(mm)陳列フック:L125
寸法(幅W×高さH)(mm)ホルダー部:50×30
耐荷重(kg)1.5
プライスカードホルダーが取付可能な2段フックです。
フックはスチール6Φ、クロームメッキ仕上げ。
バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
材質スチール
色クロームメッキ
【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。
用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。
フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
関連キーワード