カテゴリ

  • 機構部品(799)
    • アジャスターボルト(207)
    • アルミフレーム用その他部品(84)
    • グロメット、ゴム足(18)
  • 制御機器(1,120)
    • フットスイッチ(263)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(306)
    • 足踏み弁(フットバルブ)(20)
  • オフィス家具(438)
    • 椅子用フットレスト(27)
  • 作業服(127)
    • シューズカバー 防護服・保護服・特殊服(2)
  • 切削工具(25)
    • エアー式(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2,533)
  • 物流用品(968)
  • トラック用品・パーツ(748)
  • 自動車純正部品(711)
  • 介護用品(634)
  • 測定用品(607)
  • 科学研究・開発用品(575)
  • バイク純正部品(540)
  • 作業工具(513)
  • 事務用品(482)
  • ヘルスケア(429)
  • 建築金物(347)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(311)
  • バイク部品(287)
  • パソコン/周辺機器(261)
  • カー用品(243)
  • 照明(242)
  • 厨房用品(240)
  • 配管・水廻り設備部材(233)
  • 店舗什器・備品(208)
  • 医療(173)
  • 日用品(172)
  • 家電(170)
  • 空調・電設資材(142)
  • 電動工具(131)
  • 梱包用品(122)
  • 学童・教育用品(121)
  • 保管用品(116)
  • 安全靴・作業靴(115)
  • 安全保護具(113)
  • 研磨材(110)
  • トラック輸送・安全用品(99)
  • 清掃用品(91)
  • 建材・エクステリア(84)
  • 電気材料(75)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(68)
  • 縫製用品(66)
  • 農業・園芸資材(64)
  • トラック純正部品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • メカニカル部品(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(48)
  • 自転車部品(46)
  • 整備工具・収納(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 防犯用品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 空圧工具(36)
  • 塗料(35)
  • 農具(30)
  • 理美容(29)
  • 安全用品(27)
  • 防災用品(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(25)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 溶接用品(17)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • 食品・飲料(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 手袋(14)
  • 安全標識(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • テープ(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 住設機器(9)
  • 農業機械(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • マスク(7)
  • 完成車(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ

「フット」の検索結果

16,830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フット SUS(エスユーエス)フットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
プラフット 栃木屋プラフット栃木屋(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
システムフット LAMP(スガツネ工業)システムフットLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
フット M6 SUS(エスユーエス)フット M6SUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
材質(軸部)軟鋼線材、(底部)ナイロン質量(g)11耐荷重(N)300
アジャスターフット 栃木屋アジャスターフット栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
ラバーフットインナー SUS(エスユーエス)ラバーフットインナーSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤフットジャッキFJ型(標準タイプ)ナベヤ
359税込395
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付 金沢車輌環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付金沢車輌(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付) 石川製作所折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付)石川製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ピン式ロックで完全ロック。 軽いペダル操作で便利です。 車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルブレーキ有無ありキャスター固定キャスター×2個、自在キャスター2個ハンドル高さ(mm)850材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フットスイッチ PISCO(ピスコ)フットスイッチPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
6輪カート フットブレーキ付 金沢車輌6輪カート フットブレーキ付金沢車輌
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ材質黒ゴム質量(kg)29.5車輪径(Φmm)100-130耐荷重(kg)500キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130音量標準特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
スチール台車(ハンドル折りたたみ式)フットブレーキ付 金沢車輌スチール台車(ハンドル折りたたみ式)フットブレーキ付金沢車輌(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ
ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き 石川製作所ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き石川製作所(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。
ブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定車×2個、自在車×2個荷台寸法(幅)(mm)380板厚(mm)4ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性コンパクト天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
まごの手式フットスイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手式フットスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ定格10A 125V 1000W
フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTACフットバルブ 3F / 3FMシリーズAirTAC(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート作動方式直動型ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業中形アルミフットスイッチ SFシリーズ国際電業(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機などメタリックR25-635相当動作力34.3N保護構造IP30材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1500使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下定格電圧(V)AC250連数1連RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌スチール製2段台車 フットブレーキ付金沢車輌(9件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール棚間隔(mm)500ブレーキ/ストッパーあり
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付きモノタロウ(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
座面下にある円形レバーでどこの位置からでも昇降操作が可能です。 厚みのあるクッションでしっかり座れます。 水や汚れもさっと拭き取りできるPVCレザー生地。 腰掛時に便利な高さを調整できるフットステップ付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。仕様ガススプリング上下昇降機構幅(mm)410質量(kg)7ブラック高さ(mm)730~975奥行(mm)430キャスターなし張地ビニールレザー(PVC)背もたれなし台座寸法(mm)390×390×82座高(mm)580~825素材レザー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)350×350×70
静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌静音樹脂台車 フットブレーキ付金沢車輌(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムタイプ静音ブレーキ有無あり均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)835材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ JAPPYフットスイッチJAPPY(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌日出荷
普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
フットコネクタM12 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタM12 樹脂タイプSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フットペダルスイッチ USB サンワダイレクトフットペダルスイッチ USBサンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約105ケーブル長(m)約1.95コネクタ形状USB Aコネクタキー数1キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く)取扱説明書日本語取扱説明書あり
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)内村製作所(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
環境静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌環境静音樹脂台車 フットブレーキ付金沢車輌(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター2輪自在2輪固定ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、環境静音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
金象印 静キャリー NP フットブレーキ付き 浅香工業金象印 静キャリー NP フットブレーキ付き浅香工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴムハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
フットブレーキセット プラ小用 浅香工業フットブレーキセット プラ小用浅香工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1式
4日以内出荷
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックプラ小用適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小材質スチール寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411質量(kg)1.6
レベルフットベース ヤマト(機構部品)レベルフットベースヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アルミ架台の底部に取り付けて使用。高さ(mm)12
ポンプ用オプション フットスイッチ アズワンポンプ用オプション フットスイッチアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
アズワン品番1-3519-17
フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3形フット・エアーバルブオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
ホット・フット hot footホット・フットhot foot
7,198税込7,918
1本(300mL)
当日出荷
ベトベト感のみで忌避し、粘度は非常に高く、無臭。 色は半透明のベージュ色。 耐候性、耐熱性に優れ、180 の高温でも流出しません。 塗布効果は1 年以上持続し、下地表面が腐食することもありません。 コーキングガンで簡単に施工出来ます。
対象動物ハトなど施工面積ジグザグ状に塗布し1本で約4~6m成分ポリブデン
食事用エプロン Table with プリーツタイプ フットマーク食事用エプロン Table with プリーツタイプフットマーク
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
大切な洋服を食事中につい汚してしまった…そんなお悩みに食事汚れをガードするだけではなく、お洒落も楽しむ為に開発されたエプロンです。ストールのように首からさっと羽織るだけで食事シーンにさりげなく使用できます。上品で繊細なプリーツを施し洋服にも馴染み、男女問わず使えるデザインです。はっ水加工を施しています。外食・冠婚葬祭・旅行など幅広いシーンで使用できます。
幅(cm)20混率(%)ポリエステル100(はっ水加工)丈(cm)150洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機×、アイロン×
レスト フット (1K) MAZDA(マツダ)レスト フット (1K)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロウフット ParkTool(パークツール)クロウフットParkTool(パークツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。 差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)寸法(mm)口部:36アズワン品番64-8086-34
...