滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用、ローコストのフットです。
用途自動販売機・工作機械等
材質S、PE
質量(g)81
部品名称六角ボルト、六角ナット、フット
表面処理3価クロメート、黒色
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
機器の操作面を見やすくするための支持足です。単品にてゴム足としても使用することができます。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等
質量(g)4.5
材質/処理(ベース)PC/黒色(クッション)ウレタンゴム/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート
作動方式直動型ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
仕様色移行しない材質です
材質エラストマ
色ブラック
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。
電気定格3A-125VAC
動作特性オルタネイト
接点1a
仕様後ヒンジ型
トラスコ品番396-6054
材質ABS樹脂
色グレー
質量(g)280
連数1連
付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
質量(g)340
動作力11.7
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等
材質S、SUS304、PA
部品名称アジャストボルト、カバー、フット
表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。(カバー付き)
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等
質量(g)12.5
許容荷重(N[kgf])29.4[3]
材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
仕様汎用小型
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)
質量(g)260
耐電圧AC1500V/min
動作力29.4N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色ブルーニュートンR22-706相当
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
付属品VCTF0.75×2芯×1.5M
材質アルミダイカスト製
保護構造IP54
定格3A-250V AC
接点構成1a
動作特性オルタネイト
動作力38N
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。
ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。
ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A
動作特性モーメンタリ
保護構造IP30
動作力3.92N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)
質量(g)約230
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5
動作力約107N(Φ90押圧板)
取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)NBR(耐油性ゴム)
リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
色シルバー
工作機械のレベル調整用に便利です。
アンカーボルトとの併用も可能です。
ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)
RoHS指令(10物質対応)対応
空気回路のON・OFFをペダルを踏むことで切り替えが可能なフットバルブです。
空気回路の組込に最適。
質量(g)530
取付穴(mm)6.5×4個
空気出入口G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c
定格電圧(V)AC250V
定格電流(A)3A
コード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)
材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
質量(g)350
タイプ防水タイプ
保護構造IPX8相当
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ