絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
定格10A 125V
適合電線0.75mm2、1.25mm2
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質アルミダイカスト
形式小型機器形
動作特性モーメンタリー(2連式)
接点構成1c(各側とも)
材質アルミダイカスト
質量(g)1160
形式小型機器形
保護構造IP30
動作力10N(1kgf)
付属コード0.75mm26芯1.5m
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ!
割れにくいカバー
よじれにくいだ円形状
耐トラッキングカバー付
定格125V-15A
使用電力(W)1500
コード長さ(m)2
1個
¥2,849
税込¥3,134
当日出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質ABS樹脂
タイププッシュ式
動作力7.5N(0.8kgf)
小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
質量(g)340
動作力11.7
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
動作特性モーメンタリー
接点構成1a
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
質量(g)約280
形式機器用ミニ形
耐電圧AC1500V/1分間
動作力10N(1kgf)
付属コード1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)50以下
内蔵スイッチV形
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ
定格10A 125V 1000W
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
仕様汎用小型
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)
質量(g)260
耐電圧AC1500V/min
動作力29.4N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色ブルーニュートンR22-706相当
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
耐電圧AC2000V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)15以下
仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時
付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)
寸法(mm)40×77×23.5
質量(g)61
コード長さ(m)2
対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン
アズワン品番6-5699-21
入出力1チャンネル
ミツトヨ品番937179T
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒
規格電気用品安全法/取得済み
絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)
標高(m)2000以下
耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)
使用周囲湿度(%RH)85以下
安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。
電気定格3A-125VAC
動作特性オルタネイト
接点1a
仕様後ヒンジ型
トラスコ品番396-6054
材質ABS樹脂
色グレー
質量(g)280
連数1連
付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力12N(1.2kgf)
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
インターフェースUSB
ケーブル長(cm)約170
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
動作力約11N
インターフェースUSB
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)約170
ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。
定格AC100V 3A(抵抗負荷)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、保証書
質量(g)270 (ケーブル含む)
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×141×35(ケーブル含まず)
動作力約20N
インターフェースUSB
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)約220
パワーパック専用フットスイッチ。踏んでいる間のみONになります。
トラスコ品番428-7345
コード長さ(m)1.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
吸引分娩器 GT-300に使用可能なラッチタイプのフットスイッチです。
アズワン品番69-6314-51
1個
¥19,998
税込¥21,998
8日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
付属品VCTF0.75×2芯×1.5M
材質アルミダイカスト製
保護構造IP54
定格3A-250V AC
接点構成1a
動作特性オルタネイト
動作力38N
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
出力ケーブルと接続しペダルを踏むことで転送ボタンを押すのと同様にデータの転送ができます。
用途測定結果の転送
ケーブル長(m)2
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
色パントーンクールグレー
質量(g)約510
保護構造IP28相当
定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)
接点構成1a(各側とも)
定格電流(A)0.1(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリー
動作力12N
付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)
材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)100以下
材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)
耐久性100万回以上
内蔵スイッチシール構造スイッチV形
耐電圧(V/min)AC2000
最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
1台
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。(カバー付き)
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)
質量(g)約230
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5
動作力約107N(Φ90押圧板)
取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)NBR(耐油性ゴム)
リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ