コード長さ(m)約1.4
対応機種J165S、J165S-T、J165S-TG、J165U
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質アルミダイカスト
形式小型機器形
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A
動作特性モーメンタリ
接点構成1a
質量(g)200
保護構造IP20
スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ
動作力8.8N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
定格10A 125V
適合電線0.75mm2、1.25mm2
動作特性モーメンタリー(2連式)
接点構成1c(各側とも)
材質アルミダイカスト
質量(g)1160
形式小型機器形
保護構造IP30
動作力10N(1kgf)
付属コード0.75mm26芯1.5m
離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ!
割れにくいカバー
よじれにくいだ円形状
耐トラッキングカバー付
定格125V-15A
使用電力(W)1500
コード長さ(m)2
1個
¥2,849
税込¥3,134
当日出荷
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
動作特性モーメンタリー
接点構成1a
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
質量(g)約280
形式機器用ミニ形
耐電圧AC1500V/1分間
動作力10N(1kgf)
付属コード1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)50以下
内蔵スイッチV形
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
質量(g)340
動作力11.7
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
適合1Y-G、1Y-S
色黒
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
コントローラに接続し、ON/OFFを制御する足踏み式スイッチです。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。
仕様4ピンコネクタ
トラスコ品番855-6007
質量(g)340
コード長さ(m)1.5
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質ABS樹脂
タイププッシュ式
動作力7.5N(0.8kgf)
仕様375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降
最大接続台数20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器
約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合)
DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計
オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ
照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み)
加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯
外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個
ピーク波長(nm)紫外線:395
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
PCT-1000は、ユーザーへ高度に制御された熱出力と熱容量を増大させる能力を提供するプログラム可能なプリヒーターです。
全体のプロセス温度を下げながらPCT-1000はソルダリング、ハンダ吸取り、SMDリワーク等、様々なプロセスにおいて高い熱容量でより早い生産性を提供します。
セット内容コントローラー(PCT-1000)、熱電対(AC-TCK-24-26)、フットスイッチ(PCT-FS1)、電源コード
質量(kg)3
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×330×76
制御温度(℃)25-400
1台
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
HCT-1000システムはSMTコンポーネントの取外しと取付けが出来る、完全プログラム可能なハンドヘルドコンベクションリワークツールです。
それは内部または外部の熱電対フィードバックでデジタル制御します。
またプログラムを最大50プロファイルの保存ができ、コンポーネントの取付けと取外しに有効な一体型バキュームチューブを備えています。
セット内容コントローラー(HCT-PS1000)、ハンドピース(HCT-HV1)、フットスイッチ(PCT-FS2)、熱電対(AC-TCK-24-26)、ノズルアダプター(HNA-1)、ノズル(HN-J0005)、電源コード
質量(kg)5
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×229×152
制御温度(℃)100-450
ノズル直径(mm)5
ノズルタイプ丸型
1台
¥499,800
税込¥549,780
60日以内出荷
関連キーワード