1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅で手軽に味わえるコンパクトサイズの足湯じんわ~り身体まで温まる、足湯。見かけるとついつい足を入れたくなりますよね。そんな足湯が、自宅でも手軽に味わえるんです!
用途屋内用 その他【サーモスタット】85度 セット内容本体、リモコンホルダー、日本語説明書 質量(kg)1.65 備考電源ON時必ずタイマー作動 / タイマーはOFFに出来ません 容量(L)3 ~ 7 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折畳時】360×90×350【使用時】360×180×350 機能空だき防止 温度ヒューズ117 度 温度調整範囲(℃)35 ~ 47℃(±1 度毎) 適合サイズ(cm)~27(※商品ページ内のモデルの足は25となります。) アズワン品番60-2370-05 タイマー30分/40分/50分/60分 電源ケーブル1.8m
1個
7,578 税込8,336
9日以内出荷