34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル 対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit) インターフェースUSB ケーブル長(cm)約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書 対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit) 動作力約11N インターフェースUSB 解像度画面:XGA以上 ケーブル長(cm)約170
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトフットペダル
サンワダイレクトオリジナル商品 足でシャッターを押す事のできる書画カメラ用専用フットペダルです。 分厚い本を両手で押さえるなど手が空いていない時に足でシャッターを押すことができます。
セット内容本体、説明書 材質ABS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ 接点構成1c 質量(g)340 動作力11.7 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質アルミダイカスト 形式小型機器形
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時 付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm) 寸法(mm)40×77×23.5 質量(g)61 コード長さ(m)2 対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン アズワン品番6-5699-21 入出力1チャンネル ミツトヨ品番937179T
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ_USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
仕様ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3 セット内容取扱説明書 ケーブル長(m)付属:約1.95 対応OS【Windows】11, 10 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、保証書 質量(g)270 (ケーブル含む) 対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×141×35(ケーブル含まず) 動作力約20N インターフェースUSB 解像度画面:XGA以上 ケーブル長(cm)約220
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

音声ファイルをパソコンで再生する際、再生・停止・早送り・巻戻しの操作を足で行うためのスイッチです。
付属品USB接続ケーブル、取扱説明書 本体寸法(mm)約190×120×26.5 本体質量(g)約550 動作環境Windows Vista、Windows 7、Windows 8 / 8.1、Windows 10、Mac OS X 10.5~10.12 アズワン品番64-9619-56 接続コード約1.8m(プラグ含む) PC接続USB2.0 Full-Speed 操作方式3ペダル式
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷


サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約105 ケーブル長(m)約1.95 コネクタ形状USB Aコネクタ キー数1キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約80 スイッチメカニカルスイッチ ケーブル長(m)約1.95 対応OSWindows11、10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 キー数1キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.1×10.0×3.4(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

SK(新潟精機)USBフットペダル
エコ商品
パソコンと接続し、足で踏むことで、シートカットキーなどのキーボード操作が可能なフットペダルです。
用途パソコンのキーボード操作用フットペダルに 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 質量(g)140 電源USBバスパワー ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×33×100 動作力35N RoHS指令(10物質対応)対応 特性記録回数(回/踏込):1、連続
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約429 スイッチセンサースイッチ ケーブル長(m)約1.95 対応OSWindows11、10 コネクタ形状USB Aコネクタ 適合機器Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 キー数3キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.4×14.3×4.5(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質ABS樹脂 タイププッシュ式 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a 質量(g)200 保護構造IP20 スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力8.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。 対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。
質量(g)550(電池を含まず) 電源単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属) ケーブル長(m)3.9 出力形態UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×122 プラグ2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND) 消費電力(mW)3
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降 最大接続台数20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式一般基本形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ルートアールフットスイッチ
静音スイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 アイデア次第でゲームや事務作業がはかどります。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。
付属品日本語簡易マニュアル 質量(g)338 スイッチ静音スイッチ ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows XP以降 保証期間6ケ月 サイズ(mm)W375×D140×H45 インターフェイスUSB A
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ルートアールフットスイッチ
メカニカルスイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチを採用しました。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。 USB A to C変換ケーブルが付属しているので、Aの空きがない時やType-Cしか接続できな場合も安心です。
付属品日本語簡易マニュアル、USB A to Type-C変換ケーブル 質量(g)338 スイッチメカニカルスイッチ ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows XP以降 保証期間6ケ月 サイズ(mm)W375×D140×H45 インターフェイスUSB A/USB Type-C
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60 寸法(mm)110×170×60 質量(g)530 コード長さ(m)1.8
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)電子ドラム
本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載 練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実 リムショットが可能な3ゾーンスネアパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属 多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
仕様キット:10、ソング:10 付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用 適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4 セット内容スネア:7.5インチパッド TP70S (3ゾーン対応)、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル:210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U 質量(kg)0.5 消費電力(W)5 電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品 方式音源:AWM2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39 接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子) 音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷

コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。 。全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。
仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9 付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書 サイズ480×317.5×38mm 容量電池:3.7V/1200mA 質量(g)約930 出力3W×2 充電時間2.5~3時間 接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3 駆動時間(時間)約5~6
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)電子ドラム
本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載 練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実 演奏性を追求して開発された新ドラムパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属 多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
仕様キット:10(すべて編集/上書き保存可能)、ソング:10、リバーブ:9 付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用 適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4 セット内容スネア:7.5インチパッド、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U 質量(kg)0.5 消費電力(W)5 電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品 方式音源:AWM2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39 接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子) 音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用 タイプ屋内型 電線許容電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)トラックマン
マイクロプレートへ分注する際に単純ミスを防ぐことができます。「シングルチャンネルピペット」でも「マルチチャンネルピペット」でも、目的のハンドリング操作の対象ウェルを”LEDライト”で誘導します。標準で96ウェルプレート/384ウェルプレートに対応し、オプションのマイクロチューブホルダーで0.5mL/1.0mL/2.0mLチューブにも対応します。大型LCDスクリーンと3つのタッチパッドで簡単操作。16種類の”ピペッティングパターン”が設定可能。タイマー機能やフットペダル(オプション)でハンズフリー操作可能。格納式バックスタンド装備。コードレスで8時間連続使用可能(シングルチャンネルピペット使用時)。
仕様表示光源:LED、100~240VAC/Output:5VDC、外寸法/重量(mm):280(W)×170(D)×23(H)/490g バッテリーLithium-PolymerCell(USBからの充電可能) アズワン品番61-0082-19
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷

「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに 適合機種GDCシリーズ 材質プラスチック 質量(g)95 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側) 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SK(新潟精機)キーボード通信ケーブル
エコ商品
デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに 適合機種DEI-127M、DEI-254M 材質プラスチック 質量(g)90 電源USBバスパワー ケーブル長(m)各1 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

【スキャナーA3/A4の超高速スキャン】このA3スキャナーは最大A3サイズを、A4スキャナーとしてA4サイズのページをたった1.2秒で完璧にキャッチ。毎日のドキュメントスキャン作業を素早く、効率的に。【明るく鮮明な画質】取り外し可能なサイドライトが、室内照明と天井灯の反射を排除。スキャナーのプロのような明るく、クリアなスキャンを実現します。【ブックスキャナーの使い勝手の良いV字クレードル】完全に開かない本も固定でき、素早くスキャン。ブックスキャナーとして、スキャンがこれまで以上に便利に。【豊富なアクセサリー】フットスイッチ、指サック、ハンドボタンなどの付属品で、ドキュメントスキャナーとして快適なスキャン作業が可能。作業の手間を減らし、効率を向上させます。【先進のソフトウェア機能】OCR文字認識、自動位置補正、平坦化機能などを搭載。Word、Excel、PDFへの変換が容易で、高品質なスキャナの結果を保証。
その他プレビュー:PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps、PC-Scanning:1536×1152@20Fps 適合OCR:187言語、イメージキャッシュ:2GByte TF、(スキャンスピード)紙:1秒/1枚、見開き(2ページ):1秒/2ページ、ビジュアルプレゼンター:1920×1080@20Fps/HDMI:1920×1080P60Hz、1920×1080P50Hz、1920×1080i60Hz、1920×1080i50Hz、1280×720P60Hz、1280×720P50Hz セット内容スキャナー、サイドライト、USBケーブル、電源アダプター、ハンドボタン、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、インストールCD、ユーザーマニュアル、保証書、品質証明書 質量(kg)4.5 ブラック サイズ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4) 電源入力:100 to 240V 50/60Hz 出力:9V/1.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×520×425 分解能(dpi)360 センサーエレメント:3G2P+IR、センサーサイズ:1/2.3インチ、EFL:4.55mm、BFL:>3.4mm、F/NO:4.5、IR Cut:650±10mm、視野:82°、歪み:<0.5% 対応スキャン音:オン/オフ可、ドキュメントパッド:○、ハンドボタン:○、フットペダル:○、曲線認識レーザーアシスト:3レーザー実装 機能ソフトウェア:湾曲部平坦化機能、自動認識機能、ティルト補正/オートクロッピング機能、プロフェッショナルトリミング機能、バックグラウンドプリフィング機能、指サック除去機能、オートスキャン機能、手動範囲指定機能、スクリーンショット機能、ビデオ録画機能 メモリー1Gbit Hi-Speed DDR ディスプレイ2.4インチ 4:3(320×240) 解像度6144×4608 動作環境ソフトウェア:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。 ビットカラー:24 bit 使用CPUDual core openrisc 32bit 動作時間プレスキャン:0秒 LEDNatural light and LED light/トップ:LED 光量2段階調整/サイド:取り外し可能・光量調整不可 フォーカス固定焦点 対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPEG PDF Word Excel TIFF、動画:MP4 スキャン方式本体:シャッターボタン、アプリ:シャッターボタン/ハンドボタン/フットペダル カラーモードカラー/シェーディング/スタンプ/グレースケール/白黒 画素数2800万ピクセル 内蔵マイク イメージセンサーSony製 CMOS HDMI規格HDMI 1.4 USBUSB2.0 Hi-Speed
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

Merck(メルクミリポア)自動秤量分注装置
サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。
質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5 電源(V)AC100~240 50/60Hz 精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1% 接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続 希釈係数:1/2~1/99
1個(1個)
889,800 税込978,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)