6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番123-1979 混和ちょう度300 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性 商品タイプフッ素グリース
1本(100g)
12,980 税込14,278
当日出荷

商品タイプフッ素グリース 内容量(g)750 ちょう度280:0W(No.2) 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

商品タイプフッ素グリース ちょう度280:0W(No.2) 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(1kg)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

商品タイプフッ素グリース 内容量(g)750 ちょう度314:0W(No.1) 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。 熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。 プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。 温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。 また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。 増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。 商品タイプフッ素グリース 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性 ちょう度314:0W(No.1) 内容量(kg)16 アズワン品番64-7143-60 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。
用途プラスチック対鋼の部材等に ちょう度302 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2303 使用温度範囲(℃)-50~+140 動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ベースオイルポリαオレフィン(PAO)
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷