4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。
仕様高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料 トラスコ品番683-5674 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.07L 特性強力防食・防錆 危険物の性状非水溶性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。 ちょう度No.2 液色白色 特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性 仕様カートリッジ トラスコ品番362-0166 タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)-30~250 使用目的潤滑 主成分PFAE、PTFE 危険物の類別非危険物
1本(750g)
47,980 税込52,778
当日出荷

NOKクリューバーNOXLUB KF0921
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-65~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
229,800 税込252,780
8日以内出荷

NOKクリューバーNOXLUB KF1920
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-50~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
199,800 税込219,780
8日以内出荷