アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
耐薬品性、耐熱性に優れています。従来品より大幅にコストダウンしました。
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性。 に優れたゴム栓です。
上径×下径×高さH(mm)12×9×18
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓。
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
材質天然ゴム
ゴム栓形状にPTFEを切削した製品です。(単位:m/m)
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質天然ゴム
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー
色瓶/無色、キャップ/白
規格【ゴム栓】液状用
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~250
入数(個)1
種類液状用
サイズ大
材質フッ素ETFEライナー
適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
1袋
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
材質フッ素ETFEライナーゴム
適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
SVG-10、-12、-15、-20、-30、-50、-100はフッ素ETFEもあります。
種類液状用
サイズ大
材質シリコン
適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
1袋
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状平底
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
種類液状用
サイズ特大F1-5
材質フッ素ETFEライナー
適合バイアル瓶SVG-50・100、SVF-50・100
1袋
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様PTFEコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色透明
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー
色瓶/茶、キャップ/黒
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底
材質強化硬質ガラス
型式V-3B
寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8
色無色
容量(mL)3
アズワン品番62-9977-94
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー
色瓶/無色、キャップ/黒
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色茶色
容量(mL)30
外径×高さH(Φmm×mm)30×70
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)15
質量(g/本)25.2
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色茶色
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)27×55
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)7~8
質量(g/本)18.4
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色無色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)40×120
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)50
質量(g/本)71.75
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色無色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40×75
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)25
質量(g/本)48.75
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色無色
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)27×55
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)7~8
質量(g/本)18.4
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ