7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下 使用温度範囲(℃)-30~+200 ちょう度(25℃/混和)296 比重(25℃)1.5 滴点(℃)259 揮発分(200℃×24h)1.4% 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(200℃/24h)3.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース 適合用途耐溶剤潤滑用
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い透明度と色鮮やかな光沢タイプなので、図面や設計図、写真等を正確な色合いで確認することができます。また、フッ素加工で油や指紋を防ぎ、撥水・防汚効果もあり汚れにくい表面加工で水や汚れ、油分をはじくため布などを用いて拭き取るだけで、画面をきれいな状態に保ちます。iPadminiの前面全体を保護する全面保護タイプのフィルムでボタンの周辺なども傷や汚れから保護します。
対応機種iPad mini 8.3インチ 第6世代(2021年) 適合サイズ8.3inch 特性マット、フッ素加工、防油・防指紋、撥水・防汚効果 材質PET 本体寸法(mm)約131.1(W)×0.23(D)×191.8(H) 本体質量(g)約 9g 付属品画面クリーナー、ほこり除去シール、貼り付け用ヘラ 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)