ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。
編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。
色調白色
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐薬品性、不燃性
TGK品番638-17-91-21
色乳白色
使用温度範囲(℃)~150
ちょう度220~280
使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤
最高使用温度(℃)150
使用pH範囲0~14
混和ちょう度220~280
増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体
基油ふっ素オイル
アズワン品番7-263-05
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
色白
質量(g)336
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番405-6329
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。
低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。
薬品や溶剤なとの影響と受けにくい
プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。
温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。
増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番123-1979
色白
混和ちょう度300
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性
商品タイプフッ素グリース
1本(100g)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。
低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。
高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。
PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
軸受(すべり軸受、転がり軸受)
編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン
ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備)
高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント)
機械類のメンテナンス
計測機器用圧力伝達液、封液
離型剤、非粘着剤、熱媒体
成分フッ素樹脂、フッ素オイル
使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤
滴点(℃)280以上
外観白色ペースト状
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度280(25℃)
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性
色乳白色
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度220~280
増ちょう剤フッ素樹脂
基油フッ素オイル
アズワン品番6-373-02
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度220~280(at25℃)
1本(50g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度280:0W(No.2)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。
ちょう度No.2
色白
商品タイプフッ素グリース
特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性
トラスコ品番389-2018
タイプ汎用中高温用途
使用温度範囲(℃)-60~260
主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)
危険物の類別非危険物
1缶(75g)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
商品タイプフッ素グリース
ちょう度280:0W(No.2)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(1kg)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度314:0W(No.1)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。
熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。
プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。
温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。
また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。
増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。
商品タイプフッ素グリース
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
ちょう度314:0W(No.1)
内容量(kg)16
アズワン品番64-7143-60
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。
色透明
使用温度範囲(℃)-65~250
ちょう度No.2
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)
仕様NSF H1 認定取得
タイプNSF H1 認定取得
危険物の類別非危険物
特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
低蒸発性・耐熱性に優れています。
耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。
ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。
高温下の軸受、摺動部に。
ちょう度No.1
色白
商品タイプフッ素グリース
特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性
トラスコ品番297-6820
質量(g)120
使用温度範囲-20~250℃
使用目的潤滑剤
危険物の類別非危険物
蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14
1個(100g)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。
ちょう度No.2
液色白色
特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性
仕様カートリッジ
トラスコ品番362-0166
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)-30~250
使用目的潤滑
主成分PFAE、PTFE
危険物の類別非危険物
1本(750g)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
関連キーワード