カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • オフィス家具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「フッ素ゴム シート」の検索結果

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フッ素スポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 穴なしノーブランド
1,137税込1,251
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数0材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 6穴ノーブランド
1,737税込1,911
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数6材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 4穴ノーブランド
1,537税込1,691
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数4材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 3穴ノーブランド
1,437税込1,581
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数3材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 2穴ノーブランド
1,337税込1,471
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数2材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 1穴ノーブランド
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数1材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 6穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 6穴ノーブランド
1,829税込2,012
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 4穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 4穴ノーブランド
1,543税込1,697
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 3穴ノーブランド
1,400税込1,540
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴ノーブランド
1,257税込1,383
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴ノーブランド
1,114税込1,225
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なしノーブランド
429税込472
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体 PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)タクミナ
257,980税込283,778
1個(1個)
5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)よく滑る家具のすべり材WAKI(和気産業)
389税込428
1セット(2個)
当日出荷
冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。取り付けることによって、重い家具が楽に移動できます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。中央凹部に脚を乗せる、粘着無しタイプです。
用途冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。材質フッ素樹脂、発泡ゴムブラウンサイズ(mm)Φ70
よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)よく滑る家具のすべり材WAKI(和気産業)
349税込384
1セット(15個)
翌々日出荷
貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。材質フッ素樹脂、発泡ゴムブラウンサイズ(mm)35×15
よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)よく滑る家具のすべり材WAKI(和気産業)
589税込648
1巻
当日出荷
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途自由にカットしていろいろな家具に使用できます。材質フッ素樹脂、発泡ゴム幅(mm)30ブラウン長さ(m)1
よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)よく滑る家具のすべり材WAKI(和気産業)
379税込417
1枚
当日出荷
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に材質フッ素樹脂、発泡ゴムブラウン
よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)よく滑る家具のすべり材WAKI(和気産業)
389税込428
1セット(2個)
翌々日出荷
タンスや本棚などの重量のある家具に使用するすべり材です。重い家具を楽に移動させます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に材質フッ素樹脂、発泡ゴムブラウンサイズ(mm)90×55×5
よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)よく滑る家具のすべり材WAKI(和気産業)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
家具やイスがスムーズに動きます。貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途テーブルやイスの脚に材質フッ素樹脂、発泡ゴムブラウン
キャスタースリッパ カーペット用 WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用WAKI(和気産業)
3,198税込3,518
1セット(5個)
当日出荷
キャスターに履かせるだけで、転がり音を防ぎ、座っているときはしっかり止まって動かすときは静かに滑ります。オフィスチェア、ゲーミングチェアに座っているとき、キャスターが不意に転がってチェアがズレるのを抑えるので、より作業に集中しやすくなります。チェアを動かすときは底面のフッ素樹脂シートで程よくすべります。キャスターが転がりにくいカーペット上ではチェアの動きがよくなります。やわらかい床面で長時間動かさないでいる場合、凹み跡が生じる可能性があります。
用途キャスターのズレ・転がり防止に材質特殊ゴム、フッ素樹脂フィルムキャスター(mm)【使用可能】4・5本足のキャスタータイプのワークチェア、直径50~60の双輪キャスター 【使用不可】双輪ではないキャスター、ボールキャスター、一輪タイプのキャスター、ストッパー付きのキャスター(装着時、スリッパのベルト部分が干渉する場合)使用場所【使用できる場所】カーペット、フローリング、Pタイル、クッションフロア【使用できない場所】畳、コンクリート面、屋外、土足部分
ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)8.6サイズボールバルブ:3/4B容量(L)65サイズ(mm)Φ430×450アズワン品番68-9276-07
フッ素ゴムシート 6T×1m×2m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 6T×1m×2m入間川ゴム
479,800税込527,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000809アズワン品番67-4908-81
フッ素ゴムシート 6T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 6T×1m×1m入間川ゴム
239,800税込263,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000801アズワン品番67-4908-73
フッ素ゴムシート 5T×1m×2m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 5T×1m×2m入間川ゴム
399,800税込439,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000808アズワン品番67-4908-80
フッ素ゴムシート 5T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 5T×1m×1m入間川ゴム
199,800税込219,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000800アズワン品番67-4908-72
フッ素ゴムシート 4T×1m×2m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 4T×1m×2m入間川ゴム
319,800税込351,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000807アズワン品番67-4908-79
フッ素ゴムシート 4T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 4T×1m×1m入間川ゴム
159,800税込175,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000799アズワン品番67-4908-71
フッ素ゴムシート 3T×1m×2m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 3T×1m×2m入間川ゴム
239,800税込263,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000806アズワン品番67-4908-78
フッ素ゴムシート 3T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 3T×1m×1m入間川ゴム
119,800税込131,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000798アズワン品番67-4908-70
フッ素ゴムシート 2T×1m×2m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 2T×1m×2m入間川ゴム
159,800税込175,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000805アズワン品番67-4908-77
フッ素ゴムシート 2T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 2T×1m×1m入間川ゴム
79,980税込87,978
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000797アズワン品番67-4908-69
フッ素ゴムシート 1T×1m×2m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 1T×1m×2m入間川ゴム
71,980税込79,178
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000803アズワン品番67-4908-75
フッ素ゴムシート 1T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 1T×1m×1m入間川ゴム
39,980税込43,978
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000795アズワン品番67-4908-67
フッ素ゴムシート 10T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 10T×1m×1m入間川ゴム
399,800税込439,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000802アズワン品番67-4908-74
フッ素ゴムシート 1.5T×1m×2m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 1.5T×1m×2m入間川ゴム
119,800税込131,780
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000804アズワン品番67-4908-76
フッ素ゴムシート 1.5T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 1.5T×1m×1m入間川ゴム
59,980税込65,978
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000796アズワン品番67-4908-68
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら