商品豆知識
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)1
使用圧力(MPa)0~ 0.6
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー
使用温度範囲(℃)-20 ~ 80
耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性耐溶剤、耐薬品
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
使用圧力(MPa)0~0.6
全長(m)20
使用温度範囲-20~80℃
適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性耐溶剤、耐薬品
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明
使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)
材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー
タイプチューブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油
特性耐薬品
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
全長(m)20
使用圧力(MPa)0~0.6
使用温度範囲-20~80℃
適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)1
色黒
使用圧力(MPa)0
材質フッ素ゴム
使用温度範囲-20~200℃
適合流体キシレン、硫酸、塩水など
特性耐熱、耐油、耐薬剤
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
最高使用温度(℃)260°
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
色透明
長さ(m)20
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6309
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
1巻(1m)
¥319
税込¥351
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.6以下
ホース長さ(m)20
用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。
印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。
適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
エスコ品番EA125FA-4B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
関連キーワード