7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合コンタマシン 種別普通鋼材切削用 厚さ(mm)0.635 長さ(m)30
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。 厚さ(mm)0.635 全長(m)16 材質バイメタルハイス
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。 厚さ(mm)0.635 全長(m)30 材質合金工具鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に 幅(mm)6 仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型) 材質バイメタルハイス
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に 全長(m)16 厚さ(mm)0.635 幅(mm)6 仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型) トラスコ品番826-5919 材質バイメタルハイス 質量(kg)0.78
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)6 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)