カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(29)
    • 工事用トロ舟(15)
  • 保管用品(2)
    • コンテナー(1)
  • 厨房用品(10)
    • キッチン・調理用品(5)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 研究関連用品・実験用必需品(4)
  • 清掃用品(9)
    • 掃除用具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(162)
  • 卓上消耗品(76)
  • 事務用品(63)
  • 空調・電設資材(30)
  • テープ(18)
  • 研磨材(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業工具(11)
  • 溶接用品(9)
  • 家電(9)
  • 作業服(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • カー用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 制御機器(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「フネ」の検索結果

関連キーワード
640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(212件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トロ舟(プラ舟) プロ用 モノタロウトロ舟(プラ舟) プロ用モノタロウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)グリーン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製トロ舟緑長(ミドリカネチョウ)(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
材質PPグリーン
プラ舟(深型) リス興業プラ舟(深型)リス興業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
グリーン
角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
大型バット サンプラテック大型バットサンプラテック(15件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
DIYトロ舟 ブラック 赤長(アカカネチョウ)DIYトロ舟 ブラック赤長(アカカネチョウ)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。材質PEブラック
キヴォトス(コンテナ) 伸和キヴォトス(コンテナ)伸和
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン質量(kg)5.6容量(L)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293底寸法(mm)925×591
プラ舟 プラ箱 安全興業プラ舟 プラ箱安全興業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
リークチェック 不燃性 モノタロウリークチェック 不燃性モノタロウ(39件のレビュー)
809税込890
1本(360mL)
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
カラー布粘着テープSE ニトムズカラー布粘着テープSEニトムズ(8件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に幅(mm)50厚さ(mm)0.19質量(g)230長さ(m)25粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/10mm)39.2
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1000g)
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200
ソフネット ハンドタオル200 日本製紙クレシアソフネット ハンドタオル200日本製紙クレシア(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(200枚×30パック)ほか
当日出荷
100%バージンパルプ配合。蛍光塗料は使用していません。食品にも安心してお使いいただけます。
用途手拭き。材質バージンパルプ100%ホワイト
ガーデニングトロ舟 千吉ガーデニングトロ舟千吉
1,198税込1,318
1個
当日出荷
肥料混ぜや野菜洗いなど、様々な用途に使用できます。25L型のトロ舟です。
用途肥料混ぜ、野菜洗い等。材質本体:PEブラック上部寸法(mm)外寸:約370×約640底面サイズ(mm)(内寸)約570×310、(外寸)約575×315
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(60巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
キクロンプロ タフネット キクロンキクロンプロ タフネットキクロン(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ポリエステルを編み込んだ特殊ネットで器具や食器に傷を付けずに汚れを落とします。 全方向にエッジが効いているので効率的に洗浄できます。
用途キズをつけてはいけないものの洗浄に、異物混入対策に材質ネット/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン・ナイロン厚さ(mm)37質量(g)22寸法(縦×横)(mm)160×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
キクロンプロ タフネット 薄型 キクロンキクロンプロ タフネット 薄型キクロン(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン質量(g)15適合用途食器洗い
湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール 太平洋マテリアル湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール太平洋マテリアル
17,980税込19,778
1袋(20kg)
5日以内出荷
太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填危険物の類別非危険物
強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362キラックス(7件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷
引張強度(N/25mm)195粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再生紙使用マーク適合
TC型コンテナ セキスイTC型コンテナセキスイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタッキングタイプ小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)755有効内寸(mm)369×248×110フタなし適合カード差しカードラックTC-1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング
不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”ダイゾーニチモリ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
無包装布粘着テープ TRUSCO無包装布粘着テープTRUSCO
9,998税込10,998
1箱(30巻)
当日出荷
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番396-3994材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.2ダンボール長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6粘着力(N/25mm)10.25RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)76(3インチ)
フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ)TRUSCO
66,980税込73,678
1本
当日出荷
不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
長さ(m)5グレー材質(本体)ガラス繊維タイプ不燃型構造レデューサー付き材質(基布)ガラス繊維織物表面シリコン樹脂コーティング本体生地厚さ(mm)0.35
船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キットPROST's
1,798税込1,978
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
養生用布粘着テープ オカモト[安全靴・作業靴]養生用布粘着テープオカモト[安全靴・作業靴]
13,980税込15,378
1箱(38mm×48巻)ほか
9日以内出荷から18日以内出荷
・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい。 ・粗面にもよく馴染み、屋外(外壁)の養生にも効果を発揮。
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
タフネルオイルブロッター エム・エーライフタフネルオイルブロッターエム・エーライフ(7件のレビュー)
18,900税込20,790
1箱(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベルnana(東洋印刷)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(100枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
不燃Rコーナー12S15R フクビ化学不燃Rコーナー12S15Rフクビ化学
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
経木舟皿 EBM(江部松商事)経木舟皿EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
899税込989
1セット(50枚)
当日出荷
不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプフジモリ産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
プラバケツ 安全興業プラバケツ安全興業
779税込857
1個
当日出荷
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グレー高さ(mm)250容量(L)13外径(Φmm)320
舟皿トレー デンカポリマー舟皿トレーデンカポリマー(1件のレビュー)
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷
材質PSP
ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIAボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー)PIA(7件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計 室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
用途内装・鉄部仕上げ用
養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル養生布粘着テープ(高対候性タイプ)マクセル(6件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
グリーン補修糸 三友グリーン補修糸三友(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
グリーンネットの補修専用ロープです。
用途園芸、農業、ゴルフネットの補修など
...