ガラス面に噴霧することにより、ガラス面に寄ってくる虫を殺虫・忌避します。ガラス面に噴霧しても透明感が損なわれることはありません。ガラス面の美観を維持します。
用途窓ガラス用殺虫・忌避剤
仕様持続目安時間1ヶ月
トラスコ品番447-1318
容量(mL)450
有効期間1ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード