ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
色透明
材質ほうけい酸ガラス
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE(ポリエチレン)
ガラス器具の本体とキャップを連結してキャップの紛失を防ぎます。 シリコンゴム製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。 やわらかく、伸長率も高く扱いやすいバンドです。
材質シリコンゴム
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
仕様普通摺
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
材質ポリプロピレン(PP)
仕様●スクリューキャップ材質:PP
DIN(ドイツ工業規格)、EN(欧州規格)、ISO1042でクラスAの精度です。捻蓋付。
種別メスフラスコ
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●フィルターキャップ●容量:65ml●推奨容量:8~22ml●培養表面面積:75cm2●寸法(WxDxH):155x87x45mm●材質:P.S(フラスコ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3793-48
1パック(32個)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
側管共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
キュルダールフラスコに側管をつけたもので温度計の挿入または試料の添加に用います。
容量(mL)500
アズワン品番63-4255-67
ジョイントサイズ(中管)TS29/42
ジョイントサイズ(側管)TS19/38
1個
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
PFA製二口のフラスコです。
中央は29/32で、肩口は15/25の摺り合わせになっています。
側管15/25
材質PFA
仕様中管:29/32
種別多口型フラスコ
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
ねじ口規格(GL)32
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。目安目盛り付きです。フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
材質天然ゴム
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
中管摺合24/40
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)30
側管SPC-15
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。
接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
口数2
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
側管透明共通15/25
中管透明共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
種別三角フラスコ
側管共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
側管透明共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
※側管傾斜形。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
※側管傾斜形。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
種別三角フラスコ
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
関連キーワード
1
2
3
次へ