214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75 大径(Φmm)100
1個
659 税込725
当日出荷


逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75 大径(Φmm)100
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271 直径(Φmm)160 TGK品番198-19-65-01 適合10Lまで 材質PP 高さ(mm)約48 耐熱温度(℃)100まで アズワン品番4-3146-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
1箱(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


三和化研工業フラスコ立
大小各種の丸底フラスコを1台で支持できます。
材質スチール(コーティング) 内径(Φmm)140/95
1個
959 税込1,055
当日出荷

容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。
適合25mL~3L
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱性に優れたシリコン製のフラスコ台です。 逆さまにすることで、大小様々なフラスコを安定よく立てることができます。
内径(Φmm)100/75 耐熱温度(℃)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

同心円状の階段リブで丸底フラスコを安定した状態で保持します。 50mL~10Lまでのフラスコに使用できます。
材質PP 寸法(mm)Φ170×50
1個
1,450 税込1,595
欠品中

フラスコダイバーリング アズワン 動画あり
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

節目(スベリ止)付の合成ゴム製のフラスコ台で、大小各種のフラスコを安定よく立てられます。
内径(Φmm)97/70 耐熱温度(℃)約75
1個
589 税込648
当日出荷

Thermo Fisher Scientificコルクサポート
軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
内径(Φmm)60 外径(Φmm)110 適合フラスコ丸底200~500mL
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小容量から10Lまでの丸底フラスコに適用。液漏れした酸・アルカリ、その他の腐蝕性の液体にもほとんど影響されません。
種別丸底フラスコ 材質PP 外寸法(mm)Φ170×50
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

丸底の下に敷いても、三角フラスコの上からかぶせても 三角・丸底・なす型フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止、水槽内で使用する際の浮上防止に使用します。 鋳物にビニルコーティングしたもので耐熱温度は-20~110℃(水槽内)です。
下径(Φmm)60×26 上径(Φmm)76 適合フラスコS75-1027-03三角フラスコ200mL、S75-1028-04/-05丸底フラスコ300/500mL
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

多段階にうねの付いた丸底フラスコ台で、小さなフラスコから10Lのフラスコまで幅広く使えます。耐薬品性に優れ、使用しない時や高さを増したりする時に積み重ねができます。
材質PP 寸法(mm)Φ160×50 適合フラスコ丸底、50mL~10L
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
1,238 税込1,362
当日出荷

小さなフラスコから10Lまで対応しています。
仕様●材質:ポリプロピレン●寸法:Φ170×50mm アズワン品番68-4085-91
1個
899 税込989
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
693 税込762
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台 アズワン品番65-9234-95
1個
3,298 税込3,628
欠品中

。Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台 アズワン品番65-9234-96
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台 アズワン品番65-9234-97
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

スギヤマゲンフラスコ立(フラスコン)
RoHS
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
材質SUS304 適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング) 質量(g)約395 外径×内径×高さH(mm)約Φ88×Φ46×23
1個
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング) 質量(g)約965 外径×内径×高さH(mm)約Φ135×Φ91×30
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング) 質量(g)約565 外径×内径×高さH(mm)約Φ105×Φ61×25
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング) 質量(g)約760 外径×内径×高さH(mm)約Φ120×Φ76×28
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング) 質量(g)約225 外径×内径×高さH(mm)約Φ67×Φ31×21
1個
1,740 税込1,914
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)