25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として 付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

グリーンクロスフラッグキーパー
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。 タイプ上下兼用型 適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

日本緑十字社フラッグキーパー
仕様キャップ付、48.6mmΦ単管に取付可能(下段用として使用の際は、キャップは使用しません。大切に保管して下さい。) 材質スチール 質量(kg)2.2 日本緑十字社品番362001
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

3段階に伸縮するため、小さいサイズ(1080mm)から大きいサイズ(1550mm)までの3種類の旗をフラッグキーパー一つで兼用できます。●伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。●ヒモ2カ所(上下)とクリップ2カ所の4点留め。
1枚
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本 材質スチール 寸法(mm)1050~1520×135
1セット
12,700 税込13,970
翌日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示 セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具 使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。 材質スチール 対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
セット内容フラッグ本体×1、クリップ×2、キャップ×1、下段用パーツ×1 材質スチール タイプ回転式 対応(旗幅)1000/1300/1500
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。 セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1 タイプ中段用 加工クリップ内側:滑り止め 適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

兼用型は、旗のサイズ及び上段設置・下段設置を問わずすべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
対応寸法(mm)【旗】900(小)・1200(中)・1500(大)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。 タイプ伸縮タイプ、上下兼用型 構造回転式 機能回転式、回転不要タイプの切り替え可 適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
トラスコ品番489-8001 セット内容本体、キャップ×1個、クリップ×2個、固定リング×1個 材質スチール 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6(単管用)
1セット
9,898 税込10,888
翌日出荷

社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質スチール
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

社旗、安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることができます。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みをもたせ、紐を切れにくくしています。70mmのワイドクリップで旗も破れ
仕様●サイズ(mm):1050~1520×135●対応旗幅:1000、1250、1500mm●付属品:キャップ、クリップ2個、固定ボルト4本●材質:ステンレス アズワン品番65-9335-70
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

風がなくても、旗がピンと張れます。 48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用 材質鉄/ユニクロメッキ 付属品旗下部固定用金具 大きさ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質ABS、PVC 全長(mm)320 質量(kg)0.075 TKG品番9-2551-1101 TKG品番(2017)6-2341-1101
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

無風でもはっきり見えます。
仕様吊下げタイプ 材質天竺 ハトメ数2 取付け方法紐(2本付属)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本 材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ 材質ステンレス 適合パイプ外径(Φmm)25.4
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)