こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源USBバスパワー
キャップタイプノック式
標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)
色ライトブルー
容量64GB
質量(g)約8
外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
実効容量57.6GB
1台
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ
質量(g)約8(キャップ含む)
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)
電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)
保証期間1年
LED無し
コネクタUSB シリーズA
インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4
色ブラック
質量(g)約8
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプキャップ式
対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11
インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイスUSB2.0
寸法(mm)63.6×21.2×10.6
色ブラック
質量(g)4.9
キャップタイプスライド式
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0
質量(g)10
電源USBバスパワー
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタUSB タイプA オス
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金
色チタングレー
質量(g)約2.6
外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6
キャップタイプキャップレス
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x
保証期間永久保証
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様最大転送速度:-
キャップタイプキャップ式
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約9
電源USBバスパワー
キャップタイプキャップ式
対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5
保証期間1年
コネクタUSBタイプAオス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実
低消費電力仕様
地球に優しい国際レベルの環境性能
電源電圧(V)5/3.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く)
消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mA
インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)
動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと)
消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
USB 3.0 インターフェース。デバイス後端部にキャップがはめ込める便利なスナップ式のキャップデザイン。光沢感あふれる表面。
仕様●製品タイプ:USBメモリ●記憶容量:64GB●色 レッド●寸法(縦 x 横 x 高さ) 58 x 18 x 10mm●重量 9g●インターフェース USB 3.0(USB 2.0 と下位互換性あり)●システム要件 Windows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS 9.X および Linux Kernel 2.4 以降、デバイスドライバ不要●保証 生涯保証●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A0U00T7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7424-82
1個
¥829
税込¥912
9日以内出荷
コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載・・「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品・ノベルティ、記念品に最適!
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4222-24
1本
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)
色ライトブルー
質量(g)約8
外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
。USB2.0準拠。キャップ、ストラップホール付きUSBコネクタ。環境に配慮したRoHS指令対応。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
色ブラック
質量(g)8.5
対応機種Windows Me/2000/XP/Vista/7/8、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降。(但し、eliteソフトウェアはWindows 2000/XP/Vista/7のみに対応。)
サイズ(mm)61.5×18.59×8.7
インターフェイスUSB 2.0
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプノック式
外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)
対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約11
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×21×8
保証期間1年
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ
質量(g)約10
キャップタイプ回転カバー
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)
電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)
保証期間1年
コネクタUSB シリーズA
インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様最大転送速度:-
色ホワイト
キャップタイプキャップ式
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.2Gen1
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
持ち運びに最適なシンプルデザイン
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
大容量データも快適に扱える高速転送
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
PIC24FJxxxGB106 / 108 / 110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 9 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様●フラッシュメモリー:64GB
質量(g)約465(本体)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255.3×166.3×7.2
メモリー容量4GB(メイン)
ディスプレイ10.95型 ワイドパネル (1920×1200ドット)
色(本体)ルナグレー
OSAndroidTM13
プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット5個
ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
小型で軽量ボディ。
USBポートに挿し込むだけの簡単接続。
環境に配慮したRoHS指令対応。
便利に活用する7つの機能SP-Widgetソフトウェア対応。
ストラップホール付き。
色ブラック
質量(g)10
外形寸法(mm)60.6×18.0×8.1
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x
挿抜耐久回数:10000回以上
インターフェイスUSB 2.0 (USB1.1互換)
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、大容量化に最適な3D NANDフラッシュメモリ「TLC」を採用しています。
仕様※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。
その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。
色ブラック
質量(g)約9
外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0
電源USBバスパワー
電源電圧DC5.0V±5%
キャップタイプキャップ式
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4(32/64bit)、XP SP2(32bit/64bit)、SP3(32bit)、Vista SP1、2(32/64bit)、7 SP1、2(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux 2.6 以降
消費電流(mA)(最大)140
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
対象地域日本
インターフェイスUSB2.0/1.1
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい
仕様最大転送速度:-
色ホワイト
キャップタイプスライド式
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0
色シルバー
質量(g)約8.7
キャップタイプスライド式
対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
質量(g)約10
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×10(コネクタ収納時)
保証期間1年
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
付属品取り扱い説明書
質量(g)約32
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)
スロット5個
データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
色ブラック
質量(g)9
電源USBバスパワー
キャップタイプキャップ式
対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS X 10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時)
保証期間1年間
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、大容量化に最適な3D NANDフラッシュメモリ「TLC」を採用しています。
仕様※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。
その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。
色ブラック
質量(g)約9
外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0
電源USBバスパワー
電源電圧DC5.0V±5%
キャップタイプキャップ式
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4(32/64bit)、XP SP2(32bit/64bit)、SP3(32bit)、Vista SP1、2(32/64bit)、7 SP1、2(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux 2.6 以降
消費電流(mA)(最大)140
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
対象地域日本
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
4K動画の撮影にも対応しています。湿気と湿度から守るためのRTVシリコーンコーティングが施されており、過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を備えています。プロカメラマンの間で高い評価を受けている一流のフラッシュメモリーカードです。
長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター
保証期間5年
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1
動作温度(℃)-25~+85
インターフェイスUHS-1
SDスピードクラスクラス10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度HD(1366×768ドット)、1677万色
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
LTEモデル
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約919
メモリー容量16GB
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトなし
関連キーワード
1
2
次へ