汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)1000
口幅(mm)20
開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)
用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。
仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度
奥行(mm)20
本体質量(g)約 170
機能爪部交換、首固定機能
口幅(mm)20
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)1000
1台
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に
セット内容フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)500
開き幅(mm)最大/2
TGK品番522-2354
トラスコ品番522-2354
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
トラスコ品番838-4778
本体質量(g)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53
口幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。
薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。
チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。
首振り、首固定の切り替えが可能です。
仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170g
アズワン品番67-9251-31
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)500
本体質量(g)約110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101
開き幅(mm)最大/15
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)1000
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59
開き幅(mm)最大/2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
1個の型式。
引張試験を行う場合、上下2個必要。
フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm。
フェイス面はローレット加工。
用途様々な材料試験に
寸法(mm)フェイス19(幅)×19(高さ)、開き幅10
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。
最大使用荷重(N)1000
本体質量(g)約1100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45
口幅(mm)38
開き幅(mm)最大/39
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1
ねじの呼びM6
インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。
外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。
バルブが目立たないフラットタイプ。チャック付きが便利です。
用途コーヒー豆
仕様パーツ数:1
枚数500
インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。、外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。、バルブが目立たないフラットタイプ。、チャック付きが便利です。
仕様●サイズ:155×86×160mm●材質:片ツヤ晒、蒸着PET12、LLDPE50●重量:9g
アズワン品番67-7147-16
1ケース(500枚)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに
材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)
全長(mm)57
タイプビット差替ソケット用交換ビット
差込角(mm)6.35
対辺寸法(mm)6.35
軸(mm)6.35
対辺6.35
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。
Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。
記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。
LEDアラーム機能も搭載。
軽量フラット・コンパクトデザイン。
付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理
仕様ログタイプ:使い切り
質量(g)約10
規格EN12830、FDA21 CFR Part11
電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)
センサータイプNTCサーミスタ
精度(℃)±0.5
防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)
測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分
ポイント数(記録可能)最大8192回
衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
密閉チャック式で水と埃が入るのを防ぐ
安全ピン付き
仕様安全ピン・クリップ両用型
材質(ケース)R-PP、(クリップ成形部)R-POM、(ベルト)R-PE
足場をしっかり捉える、ヒールのないフラットソール、内側に当革付、外チャック付。
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
機能耐油性、耐薬品性、耐摩耗性
JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/L/BO
足幅3E
材質(先芯)鋼
甲被タイプひもタイプ
強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。
材質軸:NDK-1
全長(mm)57
軸6.35mm軸
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業に
セット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット
材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼
全長(mm)110
タイプ軸ビット差替え式
差込角(mm)6.35
軸(mm)6.35
対辺六角サーフェイス
PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。ホールド部分はフラットタイプ、両面に滑り止め模様がついていますので手袋をしていても安定した操作が行なえます。しなやかな弾力性で使いやすいディスポーザブルループです。
全長(mm)190
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
刃数3
先端角(°)90
適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
刃数3
先端角(°)90
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
セット内容NO.19090-0 ノンコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
刃数3
先端角(°)90
1セット(6本)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造で衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
安全ピン付き
チャック式ソフトケースでカードの落下を防ぎます。
ケース色透明
仕様名刺・IDカード用 ソフトケース タテ型、安全ピン・クリップ両用型
材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE
紙質再生材配合率/本体:R-PP61%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%
カードサイズ(mm)91×56
グリーン購入法適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
セット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
1セット(6本)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。深めの奥行でWナットにも対応しています。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。
材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1
全長(mm)110
軸6.35mm軸
関連キーワード
1
2
次へ