「フラットマニフォード2枝」の検索結果
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
タイプPCJ-LCNL
圧力停止:0.12bar
水圧適合:0.7~4.0bar
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
色灰
タイプPCJ-LCNL
圧力停止:0.12bar
水圧適合:0.7~4.0bar
吐出量(L/H)4
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
色緑
タイプPCJ-LCNL
圧力停止:0.12bar
水圧適合:0.7~4.0bar
吐出量(L/H)8
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材
適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ)
タイプ2枝
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
タイプPCJ-LCNL
圧力停止:0.12bar
水圧適合:0.7~4.0bar
ウッドペッカーニップルタイプに取り付けることで、4つに分岐させることができるアクセサリです。
用途灌水用資材
適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材
色黒
グレード4
適合温度(℃)0~60
圧力補正付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。0.15bar以下の水圧で水だれが停止します。
用途灌水用資材
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込
んだところからです。
用途灌水用資材
色黒
水圧適合:1bar
吐出量(L/H)2.3
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材
適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ)
タイプ4枝
1個
¥54
税込¥59
欠品中
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
タイプPCJ-HCNL
圧力停止:0.18bar
水圧適合:1.5~4.0bar
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)16
色黒
長さ(m)200
使用圧力(MPa)0.1~0.35
散水量(L/時)1.6