軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状ねじ込みフランジ
種類ステンレス製管フランジ
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
規格JIS B 2239:2004
表面処理溶融亜鉛メッキ
呼び圧力5K
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F316
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
ボルト数4
ボルト穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F316L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F316L
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
内径d(Φmm)17.8
ボルト数4
ボルト穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力5K
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
呼び圧力5K
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
呼び圧力5K
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
規格JIS B 2239:2004
表面処理鋳放し
呼び圧力5K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理樹脂コーティング
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力5K
規格JIS B 2239:2004
表面処理エポキシコート
呼び圧力5K
材質SCS13A
形状フランジ
規格JIS B 0203
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力5K
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理樹脂コーティング
呼び圧力5K
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用
適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状フランジ
温度範囲(℃)40以下
適合流体(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
呼び圧力5K
形状フランジ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
呼び圧力5K
関連キーワード